Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mipro Mikrofon "ACT-32H"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613251108
Hersteller:
     Mipro
Herst.-Nr.:
     3251108
EAN/GTIN:
     00745572337818
Suchbegriffe:
Musikanlagen
Musikanlage
Mikrofone
Funkmikrofon

  • Stabile PLL-Synthesizer Technologie
  • Verriegelbarer An- und Aus-Schalter
  • Unterschiedliche Farbmarkierungen möglich
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Mipro Mikrofon "ACT-32H": Freies Bewegen auf Veranstaltungen von Schulen und Vereinen
Das drahtlose Mipro Mikrofon "ACT-32H" besitzt ein robustes Kunststoffgehäuse, wodurch der Sender vor Schlägen von außen geschützt ist. Außerdem ist das Handmikrofon dank des Gehäuses unempfindlich vor Griffgeräuschen. Der mehrteilige Metallgrill des Mikrofonkopfes schützt die Kapsel zudem vor Stößen, verhindert Popgeräusche und unterstützt den klaren Klang. Betrieben ist das Funkmikrofon "ACT-32H" mit 2 AA-Batterien. Ein Auswechseln der Batterien ist durch das Abschrauben des Gehäuseunterteils möglich. Die Betriebszeit beträgt bis zu 12 Stunden. Laden Sie die Akku-Batterien auf, können Sie am Sender die Ladestandsanzeige ablesen und haben so Auskunft über den Ladezustand. Das Auto Channel Targeting sorgt für eine automatische Synchronisation mit der Empfängerfrequenz. Besonders praktisch: Sie können den An- und Aus-Schalter verriegeln, wodurch Sie ein ungewolltes Abschalten des Mikros während des Betriebs verhindern.

Produktdetails:
  • Material: Kunststoffgehäuse
  • Maße (LxBxH): 23,3x5x5 cm
  • Gewicht: ca. 250 g
  • Frequenzbereich: 823-832 MHz (anmeldefrei)
  • Reichweite: 80-100 m
  • Schaltbandbreite: 24 MHz
  • Batterie: 2 AA-Batterien/Akkus

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,90*
€ 247,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,78*
€ 246,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,41*
€ 232,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,58*
€ 222,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,10*
€ 197,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.