Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Select Handball "Ultimate DB HBF"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613247626
Hersteller:
     Select Sutter
Herst.-Nr.:
     3247626
EAN/GTIN:
     5703543320868
Suchbegriffe:
Handball
Handbälle
Spiel und Therapiebälle
Therapieball

  • Runde Form durch Null-Flügel-Blase
  • Hervorragend ausbalanciert
  • Extrem weicher Ballkontakt durch 4 mm Kaschierung
  • Dual Bonded (genäht und geklebt)
  • Top-Spielball, offizieller Spielball Damen Bundesliga


Select Handball "Ultimate DB HBF": Griffig, ausbalanciert, perfekte Rundheit
Der Select Handball "Ultimate DB HBF" besteht aus HPU 1800 mit einer feinnarbigen Struktur und einer Null-Flügel-Blase aus Naturlatex für eine ausbalancierte Flugbahn und beste Kontrolle. Der Ball ist mittels Dual Bonded Herstellungsverfahren gefertigt. Hierbei handelt es sich um eine Kombination aus Kleben und Nähen. Das zusätzliche Verkleben entlastet die Naht, was im Ergebnis für eine perfekt runde Form und hohe Strapazierfähigkeit sorgt. Dank 4 mm Kaschierung punktet der Handball "Ultimate HBF“ obendrein mit einem weichen Ballkontakt.

  • Handballtyp: Wettspielball
  • Größe: 2
  • Umfang: 54–56 cm
  • Spielklasse: Weibliche Jugend D–C; Männliche Jugend C–B; Damen
  • Altersklasse: 12–16 Jahre; ab 14 Jahren
  • Einsatzbereich: Wettkampf
  • Zertifikat: EHF
  • Blase: Latex; Null-Flügel
  • Struktur Oberfläche: Ohne Struktur
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Balltyp: Handball
  • Harz geeignet: Ja
  • Luftdruck: 0,3-0,5 bar
  • Material Oberfläche: HPU 1800
  • Gewicht: 350 g
  • Farbe: Weiß-Lila

Weitere Suchbegriffe: handball gr 2, handball, handball select, Ballsport, Handballtraining, Damen-Handball, Frauenhandball, Trainingshandbälle, Trainings-Handbälle, Teamsport, Handball-Training, Bundesliga, für, Wettkampf, Wettkämpfe, Training, Turnier-Handbälle, Turnier, Turnierhandbälle, Frauen, Damen, Matchhandbälle, Ballsportart, Indoor-Handbälle, Indoor, Teamsportart, Offizieller, Spielball, der, Handball-Bälle, Handball-Ball, Ball, Handballbälle, Bälle, Handballball
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,64*
€ 92,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.