Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumann+Trapp Spielanlage "6-Eck" Mit Stahllaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613246418
Hersteller:
     Baumann+Trapp
Herst.-Nr.:
     3246418
EAN/GTIN:
     04260415028068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klettergerüst
Spielplatzgerät
Spielplatzausstattung
Spielplatzgeräte

  • Gleichzeitiges Spielen von mehreren Kindern
  • Fördert Kraft und Motorik
  • Unterschiedliche Schwierigkeitsgrade
  • Zertifiziert durch TÜV Rheinl. Id
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Baumann+Trapp Spielanlage "6-Eck": Für Kinder ab 4-5 Jahren
Mit der Baumann+Trapp Spielanlage "6-Eck" können sich Kinder richtig austoben und auch Wettkämpfe ausfechten: Wer erreicht am schnellsten das Liegenetz und kann von oben die Aussicht genießen? Dabei stellen die 6 Kletterelemente die unterschiedlichsten Herausforderungen für Kraft und Motorik dar. Ob Kletternetz, Sprossenleiter, Kletterseil, Strickleiter, Rutsch- oder Reckstange – der Spaß ist im Kindergarten, in der Schule oder auf dem öffentlichen Spielplatz garantiert.

Aus nachhaltigen Materialien
Das Gerüst der Kletteranlage besteht aus witterungsbeständigem Robinien-Holz. Dieses ist besonders robust und hält Angriffen von verschiedenen Schädlingen sowie Pilzen stand. Die Kletternetze und -seile bestehen aus widerstandsfähigem Herkulestau.

Lieferumfang:
  • 6 Robinien-Palisaden ca. 300 cm lang (zum Einbetonieren)
  • 6 Robinien-Riegel verzapft und ca. 95 cm lang
  • 1 Kletternetz (LxB: ca. 146x95 cm)
  • 1 Liegenetz mit Knotenkugeln (LxB: ca. 179x193 cm)
  • 1 Sprossenleiter V2A, mit 5 Sprossen (ca. 95 cm breit)
  • 1 Kletterseil mit Kletterhilfen (ca. 200 cm lang, AH: ca. 190 cm)
  • 1 Strickleiter mit Akaziensprossen (AH: ca. 190 cm)
  • 1 Rutschstange V2A (ca. 195 cm lang)
  • 1 Reckstange V2A (ca. 95 cm breit, Einbauhöhe: ca. 90 cm)

Produktdetails:
  • Material: Robinie
  • Material Kletternetze und Seile: Herkulestau, ø 16 mm, Beige
  • Maße (LxBxH): 206x206x200 cm
  • Benötigte Gesamtfläche: ca. 30 m²
  • Gewicht: ca. 490 kg
  • Gewicht schwerstes Teil: ca. 45 kg (Palisade)

  • Material: Holz; Herkulesseil; Metall; Herkulesseil; Holz; Metall
  • Untergrund : Sand ; Kies ; Holzschnitzel; Rindenmulch; Fallschutzplatten
  • Alter: Ab 4 Jahren ; Ab 4 Jahren
  • Max. Fallhöhe : 198 cm
  • Norm: DIN EN 1176
  • Aufstellmaße (LxBxH) : 2,06x2,06x2,00 m
  • Sicherheitsbereich : 5,76x6,65 m
  • Fallschutz: 30 m²
  • Einsatzbereich: Schule; Öffentlicher Spielplatz; Kindergarten; Kindergarten; Schule; Öffentlicher Spielplatz
  • Holzart: Robinie
  • Untergrund: Fallschutzplatten; Kies; Holzschnitzel; Rindenmulch; Sand
  • Metallart: Stahl
  • Max. Fallhöhe: 198 cm
  • Sicherheitsbereich: 5,76x6,65 m
  • Aufstellmaße: 2,06x2,06x2,00 m
  • Max. Nutzeranzahl: Keine Angabe; keine Angabe
  • Betonbedarf: 1,25 m³

Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit Stahllaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.620,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.904,43*
€ 8.216,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.839,56*
€ 8.139,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.681,13*
€ 7.950,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.627,03*
€ 7.886,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.620,31*
€ 7.878,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baumann+Trapp
3246405
ab € 5.676,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.