Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achoka Strukturmatten "Taktil" Wald


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613241426
Hersteller:
     Achoka
Herst.-Nr.:
     3241426
EAN/GTIN:
     05414869007981
Suchbegriffe:
Wahrnehmungsförderung
Kieselmatte
Kieselsteinmatte
Körperwahrnehmung

  • Für den Innen- und Außenbereich
  • Fördert die motorischen Fähigkeiten
  • Für eine punktuelle Massage der Fußreflexzonen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Achoka Strukturmatten "Taktil": Stimulation für die Füße
Die Strukturmatten "Taktil" von Achoka bestehen aus widerstandsfähigem SEBS-Kunststoff. Durch die Verzahnung an den Rändern der quadratischen Kieselsteinmatten stecken Sie diese einfach zusammen. Jedes Set enthält 8 Strukturmatten mit verschiedenen Oberflächen, die von den kleinen Füßen erforscht werden dürfen. Die strukturierten Matten stimulieren die Fußreflexzonen und können helfen, die Bänder und Muskulatur in Fuß und Unterschenkel zu stärken.

Verfügbare Sets:
  • Achoka Strukturmatten "Taktil", Ausführung "Stein": Die Oberfläche einiger Matten ist großen Kieseln nachempfunden. Die anderen Matten verfügen über feine Noppenstrukturen.
  • Achoka Strukturmatten "Taktil", Ausführung "Schmetterling": Auf 2 Matten ist ein Schmetterling durch Kiesel in unterschiedlichen Großen dargestellt. Auch sind 2 Kieselmatten und feinstrukturierte, genoppte Matten mit dabei. Es ist spannend, die Schmetterlinge mit den Füßen zu ertasten, zu beschreiben oder sich vorzustellen.
  • Achoka Strukturmatten "Taktil", Ausführung "Wald": Auf dem Waldboden liegen Zapfen mit filigranen Strukturen. Die beiden Matten bieten in Verbindung mit den anderen Noppenmatten Anregung und Abwechslung für Kinderfüße.

Produktdetails:
  • Material: SEBS-Kunststoff
  • Maße (LxB): 25x25 cm
  • Gewicht: 244 g

Weitere Informationen:
Ausführung:
Wald
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,21*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 8 Stück (ab € 8,52625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 89,49*
€ 106,49
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 87,13*
€ 103,68
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 83,60*
€ 99,48
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 79,90*
€ 95,08
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 68,21*
€ 81,17
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Achoka
3241413
ab € 65,66*
Ähnlich
Achoka
3241400
ab € 65,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.