| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613241413 Herst.-Nr.: 3241413 EAN/GTIN: 05414869007998 |
| |
|
| | |
| - Für den Innen- und Außenbereich
- Fördert die motorischen Fähigkeiten
- Für eine punktuelle Massage der Fußreflexzonen
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Achoka Strukturmatten "Taktil": Stimulation für die FüßeDie Strukturmatten "Taktil" von Achoka bestehen aus widerstandsfähigem SEBS-Kunststoff. Durch die Verzahnung an den Rändern der quadratischen Kieselsteinmatten stecken Sie diese einfach zusammen. Jedes Set enthält 8 Strukturmatten mit verschiedenen Oberflächen, die von den kleinen Füßen erforscht werden dürfen. Die strukturierten Matten stimulieren die Fußreflexzonen und können helfen, die Bänder und Muskulatur in Fuß und Unterschenkel zu stärken. Verfügbare Sets:- Achoka Strukturmatten "Taktil", Ausführung "Stein": Die Oberfläche einiger Matten ist großen Kieseln nachempfunden. Die anderen Matten verfügen über feine Noppenstrukturen.
- Achoka Strukturmatten "Taktil", Ausführung "Schmetterling": Auf 2 Matten ist ein Schmetterling durch Kiesel in unterschiedlichen Großen dargestellt. Auch sind 2 Kieselmatten und feinstrukturierte, genoppte Matten mit dabei. Es ist spannend, die Schmetterlinge mit den Füßen zu ertasten, zu beschreiben oder sich vorzustellen.
- Achoka Strukturmatten "Taktil", Ausführung "Wald": Auf dem Waldboden liegen Zapfen mit filigranen Strukturen. Die beiden Matten bieten in Verbindung mit den anderen Noppenmatten Anregung und Abwechslung für Kinderfüße.
Produktdetails:- Material: SEBS-Kunststoff
- Maße (LxB): 25x25 cm
- Gewicht: 244 g
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schmetterling |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kiesel, Wahrnehmungsspiele, Taktile, strukturierte, oberfläche, Strukturmatte, Strukturmatten, Barfußparcours, Barfußstrecke, Barfuß, Barfußmatten |
| | |
| |