Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mipro Akku-Beschallungssystem "MA-708-R4" Mit 4 Empfängern "R4...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613235531
Hersteller:
     Mipro
Herst.-Nr.:
     3235531
EAN/GTIN:
     00093988202801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Musikanlagen
Musikanlage
Musik
Lautsprecher

  • Lautsprecher mit Funk-Empfangsmodulen
  • Für Indoor- und Outdoor-Veranstaltungen
  • Für Veranstaltungen bis zu 150 Personen
  • Mobil dank Trolleyfunktion
  • Integrierter CD-Player


Mipro Akku-Lautsprechersystem "MA-708": Robust und bedienerfreundlich
Das Mipro Akku-Lautsprechersystem "MA-708" ist ein leistungsstarkes, mobiles Beschallungssystem. Das 170 W 2-Wege-System sorgt für sehr gute Klangqualität bei Musik-, Gesangs- sowie Sprachanwendungen. Selbst bei großen Veranstaltungen bis zu 150 Personen ist die Lautstärke sowohl für in- als auch outdoor ausreichend. Die Soundanlage besitzt einen CD-Player inkl. Fernbedienung, einen USB-Anschluss und eine Bluetooth-Schnittstelle. Außerdem ist die Musikanlage MP3-fähig. Besonders praktisch: Mehrere Mikrofone lassen sich über die XLR und 6,3 mm Mic-In Buchse anschließen, sodass auch mehrere Personen die Veranstaltung gleichzeitig gestalten können. Der Einsatz eines Sendemoduls ermöglicht zudem die Überlieferung des Audiosignals an beliebig viele Empfänger. 2 12-V-Blei-Gel-Akkus sorgen für eine kabellose Stromversorgung und sind ca. 8 Stunden leistungsfähig. Auch der Betrieb über ein externes Schaltnetzteil (100-240 V AC) ist möglich. Eine 4-stufige Akkuanzeige gibt Auskunft über den Lade- und Akkustatus.

Schneller Standortwechsel möglich
Dank des integrierten Trolley-Systems mit ausziehbarem Haltegriff ist das Mipro Akku-Lautsprechersystem "MA-708-R4" mobil. Der Tragegriff ist zudem sehr stabil und der Stativflansch sorgt für einen zügigen Auf- und Abbau. Ein integriertes Aufbewahrungsfach bietet zudem Platz für 2 Hand- oder Taschensender.

Gleich mitbestellen
Der Lautsprecher besitzt 4 Funk-Empfangsmodule. Möchten Sie diese nutzen, bestellen Sie gleich den Hand- und/oder Taschensender mit Headset dazu.

Weitere Ausstattung:
  • Class D Verstärker
  • 2-Wege-Lautsprecher (Titan-Hochtöner und Neodym-Tieftöner) mit Limiter
  • One-Touch-Scan: Schnelle und leichte Suche von interferenzfreien Kanälen
  • Automatic Channel Targeting: Synchronisiert die Frequenz zwischen Empfänger und Sender
  • Klang- und Lautstärkeregelung dank integriertem Mischer für interne und externe Quellen
  • Voice Priority Funktion: Ein-/ausschaltbar (automatisches Ausblenden des Audiosignals des CD/USB/SD-Players, sobald Sie über ein Mikrofon sprechen)
  • Line-In-Anschluss für externe Audioquellen
  • Line-Out zum Anschluss weiterer, externer Lautsprecher oder größerer PA-Anlagen

Produktdetails (Mit 2 Empfängern "R2"):
  • Maße (LxBxH): 54,5x33,6x32,5 cm
  • Gewicht: 16,4 kg
  • Max. 4 Mikrofone anschließbar (2 drahtlos integrierte Empfänger, 2 drahtgebundene)

Produktdetails (Mit 4 Empfängern "R4"):
  • Maße (LxBxH): 54,5x33,6x32,5 cm
  • Gewicht: 16,9 kg
  • Max. 6 Mikrofone anschließbar (4 drahtlos integrierte Empfänger, 2 drahtgebundene)

  • Für Raumgrößen: Außenanlagen; bis ca. 650 qm.
  • Zubehör: Transport-Trolley; Stativflansch
  • Ausgangsleistung: 170 Watt
  • Ladedauer : 8 Stunden
  • Betriebszeit über Akku: 8 Stunden
  • Abspielgeräte: MP3; CD; USB
  • Funktionen: Bluetooth-Funktion
  • Lautsprecher: 8" (20 cm) Tieftöner; 2-Wege-Lautsprecher; 1'' Druckkammer Hochtöner
  • Anschlüsse: Line-In-Anschluss; Line-Out-Anschluss; 1 Mikrofoneingang, XLR-Buchse, symmetrisch; 1 Mikrofoneingang, 6,3 mm Klinke, unsymmetrisch; 6,3 mm Mic-In Buchse

Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit 4 Empfängern "R4"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.596,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.766,57*
€ 2.102,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.749,35*
€ 2.081,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.680,64*
€ 1.999,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.640,13*
€ 1.951,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.596,45*
€ 1.899,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mipro
3235544
ab € 1.298,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.