Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mipro Akku-Beschallungssystem "MA-505" Mit 2 Empfängern "R2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613235515
Hersteller:
     Mipro
Herst.-Nr.:
     3235515
EAN/GTIN:
     00093988202788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobile Musikanlage
mobile musikanlage

  • Lieferbar mit 2 ("MA-505-R2") oder 4 Empfängern ("MA-505-R4")
  • Geeignet für Schulen und Vereine
  • Mit Tragegriff und Stativflansch für schnellen Auf-/Abbau
  • Inkl. CD-Player
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Mipro Akku-Lautsprechersystem "MA-505": 145 W für guten Klang
Das Mipro Akku-Lautsprechersystem "MA-505" ist eine kleine, mobile Musikanlage aus der Mipro MA-Serie. Die leichte Musikanlage besitzt einen integrierten USB-Mediaplayer mit LCD-Bildschirm, einer Aufnahmefunktion und einem individuellen Lautstärkeregler. Auch ein Bluetooth-Empfänger ist integriert. Das Mipro Mobiles Akku-Lautsprechersystem "MA-505" hat eine Betriebszeit von 8-10 Stunden. Der Betrieb läuft wahlweise über ein externes Schaltnetzteil (100-240 V AC) oder über ein integriertes Lithium Akku. Eine 4-stufige Akkustandanzeige gibt Auskunft über den Lade- und Betriebsstand. Besonders praktisch: Sie können bis zu 6 Mikrofone anschließen (4 drahtlos, 2 drahtgebunden). Setzen Sie zudem ein Sendemodul ein, lässt sich das Audiosignal an beliebig viele Empfänger senden. Der integrierte Zweikanalempfänger besitzt bis zu 16 einprogrammierte Frequenzen. Je nach Ausführung erhalten Sie zudem eine Musikanlage mit 2 oder 4 integrierten Empfangsmodulen. Bestellen Sie das Hand- und/oder Taschensender mit Headset gleich dazu. Das Mipro Mobiles Akku-Lautsprechersystem "MA-505" hat zudem ein integriertes Aufbewahrungsfach für z. B. Mikros, Fernbedienung oder Netzkabel.

Ausstattung mit 2 Empfängern "R2":
  • 2 Empfänger für Funk-Mikrofone oder Headsets
  • 2 kabelgebundene Empfänger für Mikrofone

Ausstattung mit 4 Empfängern "R4":
  • 4 Empfänger für Funk-Mikrofone oder Headsets
  • 2 kabelgebundene Empfänger für Mikrofone

Weitere Ausstattung:
  • Class D Verstärker
  • Lautsprecher: 1 1" Hochtöner und 1 8" Breitbandlautsprecher
  • One-Touch-Scan: Schnelle und leichte Suche von interferenzfreien Kanälen
  • Automatic Channel Targeting: Synchronisiert die Frequenz zwischen Empfänger und Sender
  • Klang- und Lautstärkeregelung dank integriertem Mischer für interne und externe Quellen
  • Voice Priority Funktion: Ein-/Ausschaltbar (automatisches Ausblenden des Audiosignals des CD/USB/SD-Players, sobald Sie über ein Mikrofon sprechen)
  • Line-In-Anschluss für externe Audioquellen
  • Line-Out zum Anschluss weiterer externer Lautsprecher oder größerer PA-Anlagen

Produktdetails:
  • Maße (LxBxH): 28,5x22,5x40 cm
  • Gewicht "MA-505-R2": ca. 9,8 kg (mit 2 Empfängern)
  • Gewicht "MA-505-R4": ca. 10,2 kg (mit 4 Empfängern)
  • Übertragungsbereich: 50 Hz~18 kHz

  • Zubehör: Fernbedienung; Integrierter Verstärker; Stativflansch
  • Funktionen: Aufnahme-Funktion; Bluetooth-Funktion; Fernbedienung; LCD-Display
  • Lautsprecher: Hochtöner; Breitbandlautsprecher
  • Abspielgeräte: USB
  • Anschlüsse: Line-In-Anschluss; Line-Out-Anschluss; 1 Mikrofoneingang, 6,3 mm Klinke, unsymmetrisch
  • Ladedauer : 4 Stunden
  • Frequenz: 823-832 MHz
  • Betriebszeit über Akku: 8-10 Stunden
  • Ausgangsleistung: 145 Watt

Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit 2 Empfängern "R2"
Weitere Suchbegriffe: Musikanlagen, Mobile, Musikanlage, Musikbox, Musikboxen, Lautsprecher-System, mobile, Lautsprecheranlage, Lautsprecheranlagen, Veranstaltungsbedarf, Schule, Lautsprecherstativ, Lautsprecherstative, Zubehör, Lautsprechersystem, Lautsprechersysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.205,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.327,86*
€ 1.580,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.316,41*
€ 1.566,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.274,01*
€ 1.516,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.245,97*
€ 1.482,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.205,04*
€ 1.434,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mipro
3235528
ab € 1.503,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.