Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AFH Webshop Therapieknete Creme, extra weich,5x5x2 cm, 15 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613235401
Hersteller:
     AFH Webshop
Herst.-Nr.:
     3235401
EAN/GTIN:
     04251174532101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Creme
Hand-Maske
Handcreme
Handpflege-Creme

  • Zur Mobilisierung und Kräftigung der Finger und Hände
  • Idealer Handtrainer für Fitness, Therapie und Reha
  • Kann motorische und sensorische Fähigkeiten fördern
  • Antimikrobiell: Auch nach mehrmaliger Nutzung hygienisch
  • Vegan, geruchsarm und nicht abfärbend


Die AFH Webshop Therapieknete: Kräftigt und mobilisiert
Mit der AFH Webshop Therapieknete statten Sie Ihre Ergo- und Physiotherapiepraxis optimal aus – denn die Knete findet ihren Einsatz nach Verletzungen, Unfällen, Operationen und zur rheumatischen Behandlung. Sie ist zur Kräftigung der Hände, sowie bei Beeinträchtigung der motorischen und sensorischen Fähigkeiten perfekt geeignet. Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie mit dem Einsatz der Therapie-Knete die Ausdauer, Fingerfertigkeit und Belastbarkeit Ihrer Patient:innen fördern können. Je nach Therapieziel lässt sich Knete dabei für zahlreiche Knetbewegungen einsetzen. Verschiedene Stärken, Widerstände und Größen machen sie zu einem hervorragenden Therapiebegleiter für alle.

Produktdetails:
  • Material: Silikon/2-2,5 % Bor

Sicherheitshinweis:
Das Produkt enthält 2 bis 2,5 % Bor. Nicht für den Verzehr geeignet. Kinder nur unter Aufsicht damit trainieren lassen. Mit intakter Haut trainieren, vorhandene Wunden sind mit einem Pflaster abzudecken.

Aufbewahrung:
Viskoses Fließverhalten. Knetmasse in verschlossener Dose und bei Zimmertemperatur aufbewahren.

  • Produktart: Therapieknete

Weitere Informationen:
Farbe:
Creme, extra weich
Größe:
5x5x2 cm, 15 g
Weitere Suchbegriffe: Handpflegecreme, Therapie-Knete, Therapie-Knetmasse, Therapieknete, Therapieknetmasse, Wund-Creme, Wund-Salbe, Wundcreme, Wundsalbe, handcreme dose, hand creme, therapieknete soft, Knete, Ergotherapie, Fingertrainer, Handtrainer, Kräftigung, Kneten, Mobilitätstraining, Sensomotorisches, Training, Therapie-Handtrainer, Handknete, Kräftigungsübungen, Kräftigungsübung, Mobilitätstrainer, Rehaknete, Mobilisation, Mobilisationstrainer, Motorik-Verbesserung, Motorik, Hände, fitnessknete, Therapie-Fingertrainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AFH Webshop
3236026
ab € 25,57*
Ähnlich
AFH Webshop
3236127
ab € 70,09*
Ähnlich
AFH Webshop
3235427
ab € 1,95*
Ähnlich
AFH Webshop
3235720
ab € 5,95*
Ähnlich
AFH Webshop
3236068
ab € 25,46*
Ähnlich
AFH Webshop
3236169
ab € 70,04*
Ähnlich
AFH Webshop
3235469
ab € 1,95*
Ähnlich
AFH Webshop
3235762
ab € 6,04*
Ähnlich
AFH Webshop
3236000
ab € 25,62*
Ähnlich
AFH Webshop
3236101
ab € 70,06*
Ähnlich
AFH Webshop
3235704
ab € 6,03*
Ähnlich
AFH Webshop
3236039
ab € 25,57*
Ähnlich
AFH Webshop
3236130
ab € 70,31*
Ähnlich
AFH Webshop
3235430
ab € 1,95*
Ähnlich
AFH Webshop
3235733
ab € 6,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.