Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Shot Fußball-Torwand 7,32x2,44 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613230901
Hersteller:
     Power Shot
Herst.-Nr.:
     3230901
EAN/GTIN:
     04260637550576
Suchbegriffe:
Fußball
Fußbälle
Torwand
fußbälle

  • Sehr reißfest
  • Einfache Montage
  • Wetterfest
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Power Shot Fußball-Torwand "7,32x2,44 m": Erweitert das Fußballtraining in Schule und Verein
Die Power Shot Fußball-Torwand "7,32x2,44 m" ist für Tore mit einer Länge von 7,32 m und Breite von 2,44 m geeignet. Insgesamt besitzt die Torwand 4 Ziel-Löcher, die mit einem roten Netzstoff zum Auffangen der Bälle ausgestattet sind. Befestigen Sie die Wand mithilfe der Gummilaschen direkt am Tor. Die Rundum-Randverstärkung verleiht der Torwand besondere Stabilität.

Produktdetails:
  • Material: 100 % Polyester
  • Maße Torwand (LxB): 7,32x2,44 m
  • Maße der Ziele: 1x0,6 m
  • Stärke Torwand: 2 mm
  • Gewicht: ca. 7 kg
  • Farbe: Blau-Rot

  • Sportart: Fußball
  • Produktart: Zielhilfen

Weitere Suchbegriffe: Fußballtore, Fußball-Tor, Fußballtor, Trainingsgerät, Fußballtraining, Trainingseinheit, Trainingseinheiten, Fußball-Tore, Fußballetore, Trainingsgeräte, Fußball-Training, Fußballtornetz, Fußballtornetze, Fußball-Technik, Fußball-Trainingshilfen, Fußball-Lehrmittel, Lernhilfe, Lernhilfen, Treffsicherheit, üben, Verbesserung, lernhelfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,77*
€ 307,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,14*
€ 303,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,00*
€ 280,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,25*
€ 274,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,91*
€ 248,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.