| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613217913 Herst.-Nr.: 3217913 EAN/GTIN: 04270002793279 |
| |
|
| | |
| - Für Kindergarten, Schule und Verein
- Ideal als großer Spielwürfel, Turnwürfel oder Lernwürfel
- Robuster Würfel aus Schaumstoff
- Leicht zu reinigen und zu desinfizieren
- Erhältlich in unterschiedlichen Sets
Würfelwelt Schaumstoffwürfel "Standardwürfel mit Würfelpunkten": Der KlassikerDer Würfelwelt Schaumstoffwürfel "Standardwürfel mit Würfelpunkten" ist der klassische Würfel und Grundbestandteil der anderen Würfelwelt-Sets. Der Würfel aus Hartschaumstoff verfügt über die herkömmliche „Augendarstellung“ von 1 - 6. An den Würfelseiten entnehmen Sie schnell und einfach die Einlegescheiben. Eine Fingermulde erleichtert Ihnen den Zugriff. Befestigen Sie bei Bedarf Fotos, Bilder oder Kärtchen. Der widerstandsfähige Schaumstoffwürfel ist eine ausgezeichnete Wahl für das tägliche Spiel mit Kindern. Produktdetails: Würfelwelt Schaumstoffwürfel:- Material: Polyethylen
- Kantenlänge: 16 cm
- Gewicht: 153 g
- Inkl. 6 Einlegescheiben und 6 Würfelpunktescheiben
Würfelwelt Power-Pausen-Würfel Komplettset: Bewegung für Körper und GeistMit dem Power-Pausen-Würfel Komplettset von Würfelwelt bringen Lehrer und Erzieher Kinder in Bewegung- ganz gleich ob im Unterricht, wenn die Luft raus ist, für die bewegte Pause oder den Sportunterricht. Das Set besteht aus dem Würfelwelt Standardwürfel und zusätzlich 24 Würfeleinlegescheiben und eine Anleitung. Die Übungen kommen aus den Bereichen Kinesiologie, Kinder-Yoga und Gehirnjogging. Für die Spiele benötigen Sie nicht viel außer Bällen und Tüchern. Set-Bestandteile: Power-Pausen-Würfel Komplettset- 1 Standardwürfel inkl. Würfelpunkte
- 24 Würfeleinlegescheiben
- 1 Übungsheft
Würfelwelt Yoga-Würfel-Komplettset: Bewegung und BesinnungMit dem Yoga-Würfel-Komplettset von Würfelwelt bieten Sie Kindern sowohl Bewegungsanreize als auch Ruhe. Yoga verbindet beides miteinander. Die Übungen sind speziell für Kinder konzipiert. Der Würfel verbindet die Elemente Spiel, Bewegung und Sprache. Außerdem können die Kids mit Hilfe des Yogawürfels ihre Übungseinheiten selbst mitgestalten. Set-Details Würfelwelt Yoga-Würfel-Komplettset:- Enthält den Standardwürfel
- 36 Übungen (Asanas)
- 1 Übungsheft
- 1 Joker
Würfelwelt Würfel "6er-Set Standardwürfel inkl. Würfelpunkte": Für Kiga, Schule und Verein Das Set besteht aus 6x dem "Standardwürfel inkl. Würfelpunkte". Ideal für Kindergärten, Schulen, Vereine und andere Betreuungseinrichtungen. Set-Bestandteile:- 6 Standardwürfel Inkl. Würfelpunkte
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Power-Pausen-Würfel Komplettset |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: moderne gesellschaftsspiele, Würfelspiel, Spielwürfel, Weichschaumwürfel, Yoga-Würfel, Würfelspiele, Schaumwürfel, Aktionswürfel, Würfelset, Würfel, Set, Bewegungswürfel, softwürfel, Ziffernwürfel, Aktivierungswürfel, Würfelwelt, Zubehör |
| | |
| |