Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RCS Musikanlage "School Cube PWA-730 Multimedia"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613182000
Hersteller:
     RCS Audio-Systems
Herst.-Nr.:
     3182000
EAN/GTIN:
     04250458293301
Suchbegriffe:
HiFi-Anlagen
Hifi-Anlage
Musikanlagen
Stereoanlage

  • Mit CD-, MP3- und Bluetooth-Multifunktionsplayer
  • Aufnahme-Funktion auf USB oder SD-Karte
  • Für größere Klassenzimmer oder in kleineren Sporthallen
  • Mit langer Akkulaufzeit und Überladeschutz
  • Mit regelbarer Wiedergabegeschwindigkeit (Pitch)


Ausstattung:
  • Leistung: RMS:85 W / 50 W
  • Stromquelle: 15 V 3,3 Ah / 12 V 3 Ah
  • Akku: 12 V / 7 Ah
  • Akku: 12 V / 7 Ah
  • Betriebsdauer Akku: 6-8 Std.
  • Lautsprecher: 6.5 Zoll Full Range Speaker
  • Signaleingang: Line In Cinch, Line-In XLR/Klinke 6,3 mm
  • Signalausgang: Line Out Cinch

  • Klangregelung: zweifach

Produktdetails:
  • Material (Gehäuse): MDF
  • Maße (LxBxH): 24,5x24x28 cm
  • Gewicht: 8 kg
  • Farbe: Schwarz hochglanz

  • Für Raumgrößen: bis ca. 100 qm.
  • Abspielgeräte: CD-Player mit Pitch; MP3; USB; SD-Card
  • Anschlüsse: MP3-Anschluss; Mikrofon-Eingang; SD-Card-Reader; 12V-Anschluss für externe Stromversorgung; 6,3 mm Klinke-Eingang
  • Ausgangsleistung: 50 Watt
  • Schalldruck: 96 dB
  • Funktionen: Aufnahme-Funktion; Bluetooth-Funktion
  • Zubehör: Integrierter Verstärker
  • Betriebszeit über Akku: 6-8 Stunden
  • Lautsprecher: 6,5" Full Range
  • Frequenz: 16 UHF-Frequenzen 863,1-864,9 Mhz
  • Ladedauer : 5-6 Stunden

Weitere Suchbegriffe: rcs musikanlage, hifi-anlagen, RCS, mobile, Lautsprecheranlage, Lautsprecheranlagen, soundgeräte, Mobile, Beschallungsanlage, mobil, Beschallungsanlagen, Musikanlage, Schule, Musik, Verstärker, Beschallungssysteme, Soundsysteme, Beschallungstechnik, Beschallungssystem, Soundmaschine, Verstärkeranlage, Musikbox, Musikboxen, Musik-Box, Musik-Boxen, Musikplayer, Audio, Musiksystem, Verstärkerbox, Beschallungsbox, Musiksysteme, Verstärkersystem, Audio-System, Audio-Systeme, Musik-Anlage, Soundbox, Soundanlage, Soundanlagen, Musikgerät, Musikgeräte, Beschallung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 969,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.082,54*
€ 1.288,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.074,43*
€ 1.278,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.036,41*
€ 1.233,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.010,37*
€ 1.202,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 969,87*
€ 1.154,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.