Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Turnmatte "Printed C" Weitsprung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613176522
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3176522
EAN/GTIN:
     04044475276382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sportmatten
Leichtturnmatte
Trainingsmatte
Turnmatte

  • Motive für mehr Bewegung in Kindergarten, Schule, Verein
  • Bezug ist fest verklebt und verhindert die Faltenbildung
  • Rutschhemmende Unterseite für sichere Ausführungen
  • Matten lassen sich auch als Mattenbahn zusammenlegen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Turnmatte "Printed C": Fest verklebter Bezug verhindert die Faltenbildung
Die Sport-Thieme Turnmatte "Printed C" ist eine Seltenheit auf dem Markt und eine Leichtturnmatte für das Turnen in Schule, Verein und Kindergarten. Sie können zwischen folgenden Varianten wählen: Tempelhüpfen, Landekreis beispielsweise als Ziel für Würfe sowie Sprünge oder Sie entscheiden sich für den Aufdruck mit Markierungen für das Weitsprungtraining. So können beispielsweise Kinder den Standweitsprung, aber auch Mehrfachsprünge trainieren. Dank des Mattenkerns aus Leicht- und Weichschaum in Sandwichbauweise sind gute Dämpfungseigenschaften gegeben. Auch für Bodenübungen oder Niedersprünge mit einer Fallhöhe bis zu 60 cm – diese Matte glänzt in punkto Vielseitigkeit.

Produktdetails:
  • Besonderheiten: Geeignet für die Nutzung auf Fußbodenheizung, Bezug nicht austauschbar
  • Hohe Kantengenauigkeit
  • Nach EN 12503-1 Typ 3 gefertigt
  • Material Oberseite: Polygrip (100 % Polyester)
  • Material Unterseite: Gummierter Waffelboden
  • Material Kern: Polyethylen Leicht- und Weichschaum
  • Stauchhärte: ca. 18 Kilopascal
  • Maße (LxBxH): 200x100x6 cm
  • Ausführung mit Weitsprungmarkierungen: Markierungen alle 25 cm, größere Markierungen bei 50 cm und große Markierungen bei 100 cm
  • Gewicht: 7,5 kg
  • Farbe: Blau mit Druck

  • Produktart: Leichtturnmatte; Kinderturnmatte
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Vor- und Grundschule; Verein; Schule
  • Anwendungsbereich: Bodenübungen
  • Gewicht: 7,5 kg
  • Farbe: Blau mit Aufdruck
  • Material Unterseite: Gummierter Waffelboden
  • Material Oberseite: Polygrip (100 % Polyester)
  • Material Kern: PE-Schaum
  • Norm: EN 12503-1 Typ 3
  • Länge: 200 cm
  • Breite: 100 cm
  • Stärke: 6 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Weitsprung
Weitere Suchbegriffe: Weitsprung, Weitsprung-Ausrüstung, sportmatten sport-thieme, sportmatten, Matten, Matte, Bodenturnmatten, Bodenturnmatte, Kinder-Turnen, Bodenturnen, Turnmatten, Kinderturnen, Trainingshilfen, Trainingshilfe, Bewegungsraum, Leichtturnmatten, Leichtmatte, Leichtmatten, Schulturnmatte, krabbelmatte, Kinderleichtturnmatte, Weichschaummatte, Kinderturnmatte, Kinderturnmatten, für, Spielfläche, Kinder, Superleichtturnmatte, Superleichtturnmatten, Bedruckte, mit, Motiv, Landekreis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 328,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,58*
€ 473,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,35*
€ 466,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,04*
€ 443,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,44*
€ 433,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,42*
€ 390,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3176519
ab € 330,26*
Ähnlich
Sport-Thieme
3176506
ab € 338,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.