Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joola Tischtennisschläger "Rosskopf Attack"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613170508
Hersteller:
     Joola
Herst.-Nr.:
     3170508
EAN/GTIN:
     04002560531334
Suchbegriffe:
Tischtennis
Tischtennis-Schläger
Tischtennisschläger
tischtennis-schläger joola

  • Vizon-Belag: Perfekt für die Entwicklung von Schlagtechniken
  • Weicher Schwamm sorgt für ein hohes Maß an Kontrolle
  • Griffige Belagoberfläche für bessere Spinproduktion
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Joola Tischtennisschläger "Rosskopf Attack": Must-have für ehrgeizige Freizeitspieler
Der Joola Tischtennisschläger "Rosskopf Attack" punktet mit dem ITTF-genehmigten Vizon-Belag für ein kontrolliertes Angriffsspiel bei einer gleichmäßigen Kombination aus Grip und Kontrolle. Perfekt, um die bisherigen Grundlagen auszubauen. In den Griff sind vibrationsdämpfende Spezialschwämme eingearbeitet, was Schwingungen sofort absorbiert und dadurch besonders große Kontrolle bietet. Das griffigere Obergummi ermöglicht obendrein erhöhte Ballrotations- und Beschleunigungs-Werte. Ein ausgezeichneter Schläger für eindrucksvolle Angriffsschläge.

  • Einsatzbereich: Anfänger; Fortgeschrittene
  • ITTF-Zertifikat: Ja
  • Spielstrategie: Allround
  • Griffform: Konkav
  • Schwammstärke: 1,8 mm
  • Belagart: Vizon
  • Material: Holz
  • Maße: 26x15,5x2,5 cm
  • Gewicht: 279 g

Weitere Suchbegriffe: tischtennis schläger, Schläger, Zubehör, TT-Schläger, spielen, Tischtennis-Zubehör, Tischtennis-Training, konkav, Freizeit, Tischtenniskelle, TT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
€ 5,90*
ab € 14,89*
€ 21,25*
Lager 479
33
€ 6,29*
ab € 16,61*
€ 23,55*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.