Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trial Medizinball "Skin Ball" 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613169227
Hersteller:
     Trial
Herst.-Nr.:
     3169227
EAN/GTIN:
     08052744958453
Suchbegriffe:
Medizinball
medizinball 2000g
medizinball
medizinball trial

  • Trainiert Muskeln, Stabilisation, Koordination, Propriozeption
  • Angeraute Oberfläche für Griffigkeit und leichte Reinigung
  • Füllung mit Luft und Farbwasser in Lebensmittelqualität
  • Verschiedene Gewichtsstufen für alle Fitnesslevel
  • Inkl. austauschbarem Ventil mit Testkit und Anleitung


Trial Medizinball "Skin Ball": Functional Training für den gesamten Körper
Der Trial Medizinball "Skin Ball" geht über die Funktionsweise eines klassischen Medizinballs hinaus. Denn neben dem Trainingsreiz durch das Eigengewicht des Balles müssen Sportler und Patienten hier auch noch die dynamische Schwerpunktverlagerung durch das gefärbte Wasser innerhalb des Balles ausgleichen. Dieses spricht noch mehr Körper- und Gelenkbereiche an und fordert den gesamten Körper zum Mitmachen auf. Neben einem Aufdruck kennzeichnet die Wasserfarbe die Gewichtsstufe des Balles, sodass Sie im Workout schnell fündig werden.

Produktdetails:
  • Max. Belastbarkeit (statisch): 1.200 kg
  • Max. Belastbarkeit (dynamisch): 800 kg

  • Gewicht: 3 kg
  • Produktart: Bälle
  • Material: Silikon
  • Füllung: Flüssigkeit
  • Farbe: Magenta

Weitere Informationen:
Gewicht:
2 kg
Durchmesser:
20 cm
Weitere Suchbegriffe: Gewichts-Bälle, Gewichts-Ball, Gewichtsbälle, Gewichtsball, Therapiebälle, Therapieball, Rehabilitation, Medizinballtraining, Gewichtstraining, Rehabilitaionssport, Gewichtstrainer, Rehabilitationssport, Reha-Geräte, Reha, Geräte, Skinball, Silikonball, Silikonbälle, Reha-Ball, Rehaball, Rehabälle, Bälle, Ball, Rehasport, Flüßigkeitsball, Flüssigkeitsbälle, wasser, ball, skin-ball, Core-Training, Zirkeltraining, Coretraining, Kraftausdauer, Crosstraining, Coretrainer, Zirkel-Training, Core-Trainer, HIIT, core, Gewichts, HIT, High-Intensity-Training, HIT-Training, HIIT-Training, High-Intensity-Intervall-Training, Kraftausdauertraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trial
3169201
ab € 30,88*
Ähnlich
Trial
3169214
ab € 36,53*
Ähnlich
Trial
3169230
ab € 44,13*
Ähnlich
Trial
3169243
ab € 48,09*
Ähnlich
Trial
3169256
ab € 51,91*
Ähnlich
Trial
3169269
ab € 55,32*
Ähnlich
Trial
3169272
ab € 59,46*
Ähnlich
Trial
3169285
ab € 63,65*
Ähnlich
Trial
3169298
ab € 67,07*
Ähnlich
Trial
3169302
ab € 69,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.