Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polanik Kampfrichter-Starterpodest "Bahnenwettbewerbe"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613164509
Hersteller:
     Polanik
Herst.-Nr.:
     3164509
EAN/GTIN:
     05906489898211
Suchbegriffe:
Wettkampf
Bahn
Leichtathletik
Startpodest

  • Praktische Erhöhung für einen guten Überblick
  • Sicherer Stand durch rutschfeste Oberfläche
  • Mit praktischer Ablagefläche für einen geordneten Start
  • Für Kampfrichter, Trainer:innen u. v. m. geeignet
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Polanik Kampfrichter-Starterpodest "Bahnwettbewerbe": Verleiht dem Starterbereich einen offiziellen Charakter
Um einen perfekten Start bei Bahnwettbewerben zu ermöglichen, eignet sich das Kampfrichter-Starterpodest "Bahnwettbewerbe" von Polanik besonders gut. Die Erhöhung besteht aus Glasfaser mit einer rutschfesten Oberfläche. Dank einer Höhe von 40 cm sorgt das Podest für einen guten Überblick über alle Bahnen und Läufer. Auch die Läufer können den Starter gut sehen und verfolgen. Durch die integrierte Ablage aus pulverbeschichtetem Stahl hat jedes Hilfsmittel des Starters seinen festen Platz. Darüber hinaus wertet das insgesamt 15 kg schwere Podest den Startbereich optisch auf verschafft diesem einen offiziellen Charakter.

Produktdetails:
  • Material: Pulverbeschichteter Stahl, Glasfaser
  • Breite: 71,9 cm
  • Länge: 57,7 cm
  • Höhe: 127 cm
  • Podesthöhe: 40 cm
  • Gewicht: 15 kg
  • Farbe: Rot-Weiß-Schwarz

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 524,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,76*
€ 735,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,82*
€ 714,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,16*
€ 691,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,56*
€ 670,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,71*
€ 624,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.