Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Bodenmarkierung Gelb,Quadrat, 23x23 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613156386
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3156386
EAN/GTIN:
     04044475265034
Suchbegriffe:
Boden Leitmarkierung
Bodenmarkierung Spiele
Spielplatz-Bodenmarkierung
Spielplatzmarkierung

  • Für Kindergarten, Schule und Verein
  • Hilfsmittel beim Lernen und Üben von Technik und Taktik
  • Das Material ist extrem strapazierfähig und rutschfest
  • Stolperfreies Überlaufen der Markierungen
  • Schnell angebracht und wieder verändert


Sport-Thieme Bodenmarkierung für den vielseitigem Einsatz
Die Sport-Thieme Bodenmarkierung ist ein bewährtes Hilfsmittel und wird gern in Kindergarten, Schule oder Verein eingesetzt. Sie ist aus hochwertigem Gummi gefertigt, sehr strapazierfähig und rutschfest. Zudem hinterlässt die Markierung keine Klebespuren am Hallenboden. Dank der praktischen Größe und dem geringen Eigengewicht können Kinder die Markierungsscheiben selbst hinlegen und so ihre eigenen Wege markieren.

Produktdetails:
  • Aus speziell entwickeltem Gummi
  • Sehr strapazierfähig
  • Rutschfest
  • Stärke: 3 mm

Maße und Gewicht:
  • Scheiben (1 Stück): ø 23 cm, 180 g
  • Linien (1 Stück): 35x7 cm, 180 g
  • Pfeile (1 Stück): 35x9 cm, 190 g
  • Ecken (1 Stück): 26x26 cm, 180 g
  • Hände (1 Paar): 18x8 cm, je 100 g
  • Füße (1 Paar): 20x7 cm, je 100 g
  • Quadrat (1 Stück): 23x23 cm, je ca. 130 g

Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Ausführung:
Quadrat, 23x23 cm
Weitere Suchbegriffe: Kindergarten-Spiele, Kindergartenspiele, Vorschul-Spiele, Vorschulspiele, bodenmarkierung spiele, Boden-Markierungen, Boden-Markierung, Bodenmarkierung, Seniorensport, Markierungshilfen, Markierungshilfe, Trainingshürden, Senioren-Sport, Bodenmarkierungs-Band, Kennzeichnung, Bodenmarkierungen, Floormarker, Markierung, Trainingshilfe, Senioren-Training, Markieren, Bodenmarkierungspunkt, Bodenmarkierungspunkte, Gesundheitssport, Trainingshilfen, Volleyball, Fußball, Basketball, Tennis, Floorball, Handball, Markierungspfeil, Markierungspfeile, Markierungshände, Schwimmen, Markierscheiben, Bodenpunkte, Farbpunkte, Bodenmarkierungslinien, Seniorenspiele, Dauerbrenner, Reck, Turnen, Fitness, Boxen, Markierfüße, Markierungsfüße, Bodenscheiben, Boden-Markier, Markierungstreifen, Bodenmarkierungspfeil, Bodenmarkierungspfeile, Fussspuren, Kontaktloser, Sport, kontaktloser, sport, schule, verein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2935007
ab € 3,21*
Ähnlich
Sport-Thieme
2937003
ab € 1,86*
Ähnlich
Sport-Thieme
2936000
ab € 1,66*
Ähnlich
Sport-Thieme
2933001
ab € 3,01*
Ähnlich
Sport-Thieme
2934004
ab € 2,97*
Ähnlich
Sport-Thieme
3156357
ab € 4,41*
Ähnlich
Sport-Thieme
2932008
ab € 3,82*
Ähnlich
Sport-Thieme
2932037
ab € 3,81*
Ähnlich
Sport-Thieme
3156373
ab € 4,41*
Ähnlich
Sport-Thieme
2932024
ab € 3,81*
Ähnlich
Sport-Thieme
2935010
ab € 3,21*
Ähnlich
Sport-Thieme
2936013
ab € 1,66*
Ähnlich
Sport-Thieme
2933014
ab € 3,01*
Ähnlich
Sport-Thieme
2934017
ab € 3,12*
Ähnlich
Sport-Thieme
3156360
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.