Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Sport Tennis-Ballwurfmaschine "Twist Kids"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613156100
Hersteller:
     Universal Sport
Herst.-Nr.:
     3156100
EAN/GTIN:
     04251265122198
Suchbegriffe:
Tennis Ballwurfmaschine
tennis ballwurfmaschine

  • Für Vereine, Schulen und das Training in der Freizeit
  • Für Tennisclubs, Schulen sowie Gärten und Hobbyräume
  • Schleudert nach dem Einschalten alle 5 Sekunden
  • Flugbahn von 3 bis ca. 6 m Länge einstellbar
  • Bietet Platz für bis zu 28 Bälle


Universal Sport Tennis-Ballwurfmaschine "Twist Kids": Für Kinder
Die Universal Sport Tennis-Ballwurfmaschine "Twist Kids" ist das ideale Hilfsmittel für jedes Tennistraining. Sie bietet Platz für 28 Tennisbälle und ist aus robustem Kunststoff gefertigt. Dank des Gewichts von gerade einmal 5 kg und der kompakten Maße lässt sich die Maschine leicht transportieren. Perfekt für den Schul- sowie Vereinssport, aber auch für den Einsatz im Freizeitbereich. Lieferung ohne Bälle.

Produktdetails:
  • Material Gehäuse: Kunststoff
  • Fassungsvermögen ca. 28 Bälle
  • Maße (HxBxT): 50x20x20 cm
  • Gewicht (mit Batterie): ca. 5 kg
  • Stromanschluss: Batteriebetrieb
  • Batterielaufzeit: 6-10 Std.
  • Ballfolge: 5 Sek.
  • Höchstgeschwindigkeit: 15 km/h
  • Flugbahn: gerade
  • Ballart: nicht einstellbar
  • Streuwinkel: 1 Richtung
  • Fernbedienung ohne An-Aus Schalter
  • Lieferung ohne Bälle

Weitere Suchbegriffe: Wurfmaschine, Ballwurfmaschine, Ballwurfmaschinen, Wurfmaschinen, Tennis, Tennis-Ballwurfmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 434,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,55*
€ 624,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,36*
€ 599,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,26*
€ 539,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,28*
€ 527,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,90*
€ 517,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.