Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donic Schildkröt Tischtennisschläger "Champs Line 300 FSC"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613153909
Hersteller:
     Donic-Schildkröt
Herst.-Nr.:
     3153909
EAN/GTIN:
     04000885051322
Suchbegriffe:
Tischtennis
Tischtennis-Schläger
Tischtennisschläger
tischtennis-schläger donic

  • Für Schulen, Freizeit-Einrichtungen und Hobby-Spieler
  • Trendige, konkave Holzgriffe mit top Handling
  • Für Anfänger und Gelegenheitsspieler
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Donic Schildkröt Tischtennisschläger "Champs Line 300 FSC": Aus umweltfreundlichem Holz
Der Donic Schildkröt Tischtennisschläger "Champs Line 300 FSC" ist, wie die komplette Champs-Reihe, sehr guten jüngeren Nachwuchsspielern gewidmet. Zur Herstellung des Schlägers wird umweltfreundliches, zertifiziertes Holz der Organisation FSCTM (Forest Stewardship CouncilTM) verwendet.

  • Einsatzbereich: Anfänger
  • ITTF-Zertifikat: Ja
  • Spielstrategie: Allround
  • Griffform: Konkav
  • Schwammstärke: 1,0 mm
  • Belagart: Jade
  • Material: Holz
  • Gewicht: 140 g
  • Maße: 28,5x14,6x2,2 cm

Weitere Suchbegriffe: tischtennis schläger, Tischtennis-Zubehör, Tischtennis-Training, für, Kinder, Schule, den, Einstieg, Freizeit, Tischtenniskelle, TT-Schläger, Schläger, TT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 5,29*
€ 9,59*
Lager 479
79
€ 6,29*
ab € 6,69*
€ 10,45*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.