Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Transportwagen für Aqua-Matten by Vendiplas Blau,5 Matten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613150216
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3150216
EAN/GTIN:
     04044475277686
Suchbegriffe:
Transportwagen
für
Aquamatten
Aqua-Matten

  • Für in- und outdoor, aus Polyvinylchlorid (PVC)
  • Wird komplett montiert geliefert
  • Mit abnehmbarer Barriere
  • Nimmt 5 bzw. 10 Matten auf
  • Resistent gegen UV-Licht, Chlor und Wasser


Sport-Thieme Transportwagen für Aqua-Matten by Vendiplas: Langlebig, effizient und zuverlässig
Der Sport-Thieme Transportwagen für Aqua-Matten kommt im Schwimmbereich zur Lagerung und Trocknung der Aqua-Fitnessmatten zum Einsatz. Dank der abnehmbaren vorderen Barriere stehen die Matten auch beim Transport sicher im Wagen. Da der Materialwagen komplett aus Polyvinylchlorid (PVC) gefertigt ist und ohne Metallteile auskommt, ist der Transportwagen langfristig einsetzbar, ohne zu rosten. Auch gibt es keine scharfen Kanten und er ist einfach zu reinigen und montieren.

Produktdetails:
  • Material: Kunststoff aus Polyvinylchlorid
  • Farbe: Aqua, Blau, Grau
  • Weitere Farben wie Creme, Rot und Gelb sind auf Anfrage lieferbar

  • Anzahl Böden/Arme: 1
  • Produktart: Transportwagen; Aufbewahrungswagen; Mattenaufbewahrung
  • Rollen: 4 Stück
  • Gewicht: 28 kg
  • Traglast: 100 kg
  • Maße: 105x102x170 cm
  • Einsatzgebiet: Nassraum

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Geeignet für:
5 Matten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 975,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.095,74*
€ 1.303,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.091,84*
€ 1.299,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.055,45*
€ 1.255,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.024,13*
€ 1.218,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 975,97*
€ 1.161,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3150232
ab € 1.405,04*
Ähnlich
Sport-Thieme
3150203
ab € 982,49*
Ähnlich
Sport-Thieme
3150245
ab € 1.412,64*
Ähnlich
Sport-Thieme
3150258
ab € 1.403,07*
Ähnlich
Sport-Thieme
3150229
ab € 976,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.