Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Bizepsmaschine "OV" Mit schwarzer Lochblechverkleidung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613127201
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3127201
EAN/GTIN:
     04044475222020
Suchbegriffe:
Bizepsmaschine
Oberarmtrainer
Trizepsmaschine
bizepsmaschine

  • Stärkung der Oberarmmuskulatur, speziell der Bizeps
  • Hochwertige Verarbeitung für intensiven Einsatz im Fitnessstudio
  • Ummantelte und bewegliche Handgriffe für festen Halt und effektives Workout
  • Gewichtsblöcke über Stecksystem einstellbar
  • Ovalprofil mit Gummifüßen: Optimale Standfestigkeit


Mit der Sport-Thieme Bizepsmaschine "OV" sorgen Sie für muskulöse Oberarme
Die Sport-Thieme Bizepsmaschine "OV" ist mit einem hochwertigen Polster auf der Sitzfläche und der Armlehne versehen – hoher Trainingskomfort ist garantiert. Die Gewichtsblöcke haben ein Gesamtgewicht von 80 kg, welches sich dem Trainingsstand in 5 kg-Schritten perfekt anpassen lässt. Die speziellen Griffe der Bizepsmaschine besitzen eine spezielle Ummantelung, wodurch Sie einen festen Halt beim Fitness-Workout bekommen. Besonders praktisch: Durch die Beweglichkeit der Griffe, gestalten Sie das Training noch effektiver.

  • Geräteausführung: Einzelstation; Kraftstation
  • Muskelgruppe: Arme
  • Einsatzbereich: Professionell
  • Elemente: Bizepsmaschine; Curlpult
  • Stellfläche: Kompakt (bis 2,5 m²)
  • Material: Metall
  • Material Polster : Kunstleder
  • Rohrstärke: 3-4 mm
  • Polsterdicke : 45 mm
  • Polsterfarbe: Braun
  • Gestellfarbe: Silber
  • Steckgewicht: 80 kg (16x5 kg)
  • Max. Gewichtsbelastung: 230 kg
  • Aufstellmaße (LxBxH): 140x100x150 cm
  • Gerätegewicht : 170 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit schwarzer Lochblechverkleidung
Weitere Suchbegriffe: Bizeps-Maschine, Bizepsmaschinen, Bizeps-Maschinen, Armtrainer, Armtraining, Curlpult, Oberkörpertrainer, Bizeps-Trainer, Bizeps-Training
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.987,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.173,07*
€ 4.965,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.110,54*
€ 4.891,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.020,72*
€ 4.784,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.991,21*
€ 4.749,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.987,78*
€ 4.745,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3127214
ab € 3.859,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.