Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Beinstreckermaschine "SQ" Ohne Lochblechverkleidung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613123414
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3123414
EAN/GTIN:
     04044475221344
Suchbegriffe:
Oberschenkel
Beintrainer
Beinstrecker
Beintraining

  • Gewichtsblöcke individuell an Trainingsstand anpassbar
  • Fußrolle leicht an Bedürfnisse einstellbar
  • Stabiles Eckprofil mit hoher Belastbarkeit
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Beinstreckermaschine "SQ"
: Mit leicht einstellbaren Gewichtsblöcken

Die Sport-Thieme Beinstrecker-Maschine „SQ“ ist aus einem Metall-Eckprofil gefertigt. Dieses Profil überzeugt durch seine robusten Eigenschaften und seine äußerste Langlebigkeit. Ein weiterer Pluspunkt ist die hohe Belastbarkeit von bis zu 230 kg – die perfekte Trainingsstation für das professionelle Oberschenkel-Training im Fitnessstudio. Die Fußrolle ist über einen Kabelzug mit dem Gewichtsblock verbunden, welche sich problemlos in 5 kg - Schritten einstellen lassen. Die Höhe der Fußrolle stellen Sie über einen Stellknauf perfekt auf Ihre Bedürfnisse ein. Die Handgriffe sorgen darüber hinaus für einen festen Sitz auf dem Gerät.

  • Geräteausführung: Einzelstation; Kraftstation
  • Muskelgruppe: Beine
  • Einsatzbereich: Professionell
  • Elemente: Beinstrecker
  • Stellfläche: Kompakt (bis 2,5 m²)
  • Material: Metall
  • Material Polster : Kunstleder
  • Rohrstärke: 3-4 mm
  • Polsterdicke : 45 mm
  • Polsterfarbe: Braun
  • Steckgewicht: 80 kg (16x5 kg)
  • Max. Gewichtsbelastung: 230 kg
  • Gestellfarbe: Weiß
  • Gerätegewicht : 150 kg
  • Aufstellmaße (LxBxH): 130x60x200 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Ohne Lochblechverkleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.389,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.629,95*
€ 4.319,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.586,59*
€ 4.268,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.463,71*
€ 4.121,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.407,07*
€ 4.054,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.389,31*
€ 4.033,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3123401
ab € 3.503,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.