Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RCS Musikanlage "Digital Sound-Center DSC-101"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613118203
Hersteller:
     RCS Audio-Systems
Herst.-Nr.:
     3118203
EAN/GTIN:
     04250458202877
Suchbegriffe:
HiFi-Anlagen
Hifi-Anlage
Musikanlagen
Stereoanlage

  • Für Sportevents, Schulen, Messen, Hotels und Ausstellungen
  • Langlebig und robust: Aus hochwertigem Kunststoff gefertigt
  • Zur Wiedergabe von CD, MP3 , USB und SD-Card
  • Leistungsstarke Class-D Endstufe für klares Klangerlebnis
  • Praktische Trolley-Funktion für einen einfachen Transport


RCS Musikanlage "Digital Sound-Center DSC-101": Mit Bluetooth-Funktion
Die Musikanlage "Digital Sound-Center DSC-101" von RCS bietet dank der leistungsstarken Class-D Endstufe einen hohen Wirkungsgrad bei verhältnismäßig niedrigem Stromverbrauch. Das wiederum sorgt für längere Akkulaufzeiten.

UHF-Handmikrofon
Das im Lieferumfang enthaltene Handmikrofon eignet sich ideal zur klaren Übertragung von Sprache. 16 wählbare Frequenzen im anmeldefreien Bereich sind verfügbar. Dank der Batterieanzeige sind Sie über den Status der verbleibenden Laufzeit stets informiert. Die Stromversorgung erfolgt mittels 2 Mignonbatterien (AA) oder entsprechende Akkus.

Ausstattung:
  • 2-Wege-System
  • Leistung RMS: 100 W (Class-D)
  • Stromquelle: 230 V oder Akku
  • Betriebsdauer Akku: 6-8 Stunden
  • Lautsprecher: 8“ Woofer
  • Pitch-Funktion
  • Eingänge: Line In Klinke 6,3 mm; Line in Cinch; MIC XLR; MIC Klinke 6,3 mm
  • Ausgänge: MIX OUT Klinke 6,3 mm; Speaker OUT 4-16 Ohm
  • UHF-Empfänger: True Diversity, 863-865 MHz, max. 2 Stunden
  • Klangregelung: zweifach
  • Mit Voice-Over Funktion

Produktdetails:
  • Gehäuse aus ABS
  • LxBxH: 44x33x24 cm
  • Gewicht: 13 kg

Lieferumfang:
  • 1 RCS Musikanlage
  • Mit integriertem 1-Kanal UHF-Empfänger
  • 1 CD-Player DSM-003 CD
  • 1 Handmikrofon UH-016B

  • Anschlüsse: 1 USB-Anschluss; MP3-Anschluss; Mikrofon-Eingang; SD-Card-Reader
  • Ausgangsleistung: 100 Watt
  • Zubehör: Fernbedienung; Handmikrofon; CD-Player; 1-Kanal UHF-Empfänger
  • Lautsprecher: 8" (20 cm) Subwoofer
  • Abspielgeräte: MP3; CD; USB; SD-Card
  • Betriebszeit über Akku: 6-8 Stunden
  • Funktionen: Bluetooth-Funktion

Weitere Suchbegriffe: rcs musikanlage, hifi-anlagen, Musikanlage, Musikanlagenwagen, Lautsprecher, Beschallungsanlage, Beschallungsanlagen, Verstärkeranlage, Verstärkersystem, Lautsprecher-System, Schwimmbad, mobil, Sportplatz, Outdoor, Schule, Musik, Verstärker, Beschallungssysteme, Soundsysteme, Beschallungstechnik, Beschallungssystem, Soundmaschine, Musikbox, Musikboxen, Musik-Box, Musik-Boxen, Musikplayer, Audio, Musiksystem, Verstärkerbox, Beschallungsbox, Musiksysteme, Audio-System, Audio-Systeme, Musik-Anlage, Soundbox, Soundanlage, Soundanlagen, Musikgerät, Musikgeräte, Beschallung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.773,21*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 1.773,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.916,78*
€ 2.280,97
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.883,99*
€ 2.241,95
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.826,29*
€ 2.173,29
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.791,60*
€ 2.132,00
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.773,21*
€ 2.110,12
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.