Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playparc Dreifachschaukel "Metall" Aufhängehöhe 245 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613113110
Hersteller:
     Playparc
Herst.-Nr.:
     0702056
EAN/GTIN:
     04065895013722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaukel
schaukel

  • Ideal für alle öffentlichen Spielplätze und Einrichtungen
  • Nach DIN EN 1176 gefertigt
  • Lieferung inkl. Schaukelsitzen und Pfostenschuhen
  • Zertifiziert durch TÜV ThÜringen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Playparc Dreifachschaukel "Metall": Schaukelspaß für öffentliche Spielplätze
Die Playparc Dreifachschaukel "Metall" ermöglicht mehreren Kindern gleichzeitig ein Schaukelerlebnis auf dem Spielplatz. Die Konstruktion ist komplett aus Metall gefertigt und wird mit einem Fundament im Boden einbetoniert - dies ermöglicht einen sicheren Stand. Das Material ist dabei sehr beständig und wetterfest.

  • Alter: Ab 3 Jahren; Erwachsene
  • Untergrund : Sand; Kies; Fallschutzplatten; Rasen; Holzschnitzel; Rindenmulch
  • Fallschutz: 53 m²
  • Sicherheitsbereich : 8,14x4,85 m
  • Max. Fallhöhe : 1,42 m
  • Aufhängehöhe: 245 cm
  • Kettenlänge: 207 cm
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Öffentlicher Spielplatz; Schule; Sportstätte
  • Lieferumfang: Pfostenschuhe; Schaukelsitze; Schaukelgestell
  • Metallart: Stahl
  • Aufstellmaße: 5,77x1,84x2,19 m
  • Material Gestell: Metall
  • Max. Nutzeranzahl: 3
  • Betonbedarf: 1,03 m³

Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufhängehöhe 245 cm
Weitere Suchbegriffe: Schaukeln, Kinderschaukel, Schaukelgestell, Schaukelgestelle, Kinder, Schaukelgerüst, für, draußen, außen, Kinder-Schaukel, Playparc, Outdoor, Kinderschaukeln, Metallschaukelgestell, Metall-Schaukelgestell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.698,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.870,54*
€ 3.415,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.830,04*
€ 3.367,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.749,02*
€ 3.271,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.722,02*
€ 3.239,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.698,97*
€ 3.211,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Playparc
0702055
ab € 2.555,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.