Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playparc Dreifachschaukel "Holz/Metall" Aufhängehöhe 245 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613113019
Hersteller:
     Playparc
Herst.-Nr.:
     0702051
EAN/GTIN:
     04065895013685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaukel
schaukel

  • Für öffentliche Spielplätze und Einrichtungen
  • Nach DIN EN 1176 gefertigt
  • Made in Germany
  • Lieferung inkl. Schaukelsitzen und Pfostenschuhen
  • Zertifiziert durch TÜV ThÜringen


Playparc Dreifachschaukel "Holz/Metall": Überzeugender Spielspaß Made in Germany
Die Playparc Dreifachschaukel "Holz/Metall" besteht aus 6 Lärchenholz-Standpfosten und einem Kopfbalken aus Metall. Die Standpfosten werden mittels beiliegenden Pfostenschuhen im Boden einbetoniert und gewährleisten so einen sicheren Stand. Sowohl die Pfostenschuhe als auch die Schaukelsitze sind bereits im Lieferumfang enthalten.

  • Material: Holz; Metall
  • Alter: Ab 3 Jahren; Erwachsene
  • Untergrund : Sand; Kies; Fallschutzplatten; Rasen; Holzschnitzel; Rindenmulch
  • Fallschutz: 53 m²
  • Sicherheitsbereich : 8,14x4,85 m
  • Max. Fallhöhe : 1,42 m
  • Aufhängehöhe: 245 cm
  • Kettenlänge: 207 cm
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Öffentlicher Spielplatz; Schule; Sportstätte
  • Lieferumfang: Pfostenschuhe; Schaukelsitze; Schaukelgestell
  • Metallart: Stahl
  • Aufstellmaße: 7,40x2,25x2,63 m
  • Holzart: Lärche
  • Material Gestell: Holz; Metall
  • Max. Nutzeranzahl: 3
  • Betonbedarf: 1,3 m³

Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufhängehöhe 245 cm
Weitere Suchbegriffe: Spielplatzgerät, Schaukeln, Kinderschaukel, Spielplatzausstattung, Spielplatzgeräte, Spielplatz, Schaukel-Sitz, für, draußen, Holzschaukel, Outdoor, Kinderschaukeln, Holzschaukeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.645,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.923,62*
€ 3.479,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.881,78*
€ 3.429,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.756,22*
€ 3.279,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.692,81*
€ 3.204,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.645,01*
€ 3.147,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Playparc
0702050
ab € 2.575,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.