Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boulderwand-Bausatz "Indoor Natur Pur", Höhe 2,48 m 744 cm,Mit Über...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613100152
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3100152
EAN/GTIN:
     04044475278393
Suchbegriffe:
Boulderwand
boulderwand

  • Für Schulen, Vereine, Kitas
  • Gefahrloses Klettern ohne Seil-Sicherung
  • In 2 Ausführungen und 4 Breiten lieferbar
  • Inkl. hochwertigen und robusten Griffen aus Polyurethan (PU)
  • Zertifiziert durch TÜV Austria


Klettern ohne Grenzen
Die kleine Boulderwand "Indoor Natur Pur" wird als Bausatz zur Eigenmontage für Betonwände geliefert. Sie ist aus Kletterpaneelen gefertigt, 21 mm stark und unbehandelt. Dadurch sind typische Abschürfungen an Händen und Knien so gut wie ausgeschlossen. Mit 40 Befestigungsmöglichkeiten pro m² können die Klettergriffe sicher an der Wand befestigt werden. Jeder Boulderwand-Bausatz "Indoor Natur Pur" wird mit passenden Klettergriffen und Befestigungsmaterial für Betonwände geliefert. Die Klettergriffe aus Polyurethan (PU) sind absolut bruchsicher und haben einen optimalen Grip.

Lieferbare Ausführungen:
Ohne Überhang:
  • Länge 372 cm (mit 60 Klettergriffen)
  • Länge 496 cm (mit 75 Klettergriffen)
  • Länge 620 cm (mit 90 Klettergriffen)
  • Länge 744 cm (mit 120 Klettergriffen)

Mit Überhang:
  • Länge 620 cm (mit 105 Klettergriffen)
  • Länge 744 cm (mit 135 Klettergriffen)

  • Verwendung: Öffentlicher Bereich; Schule; Verein; Kita
  • Produktart: Bausatz mit Überhang
  • Ausstattung: Mit Neigung
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Lieferumfang: 1 Boulderwand; 135 Klettergriffe
  • Norm: DIN EN 12572
  • Material Griffe/Tritte: Polyurethan
  • Aufstellmaße: 744x248 cm
  • Material Wand: Multiplex Birke
  • Max. Fallhöhe: 200 cm

Weitere Informationen:
Länge:
744 cm
Ausführung:
Mit Überhang
Weitere Suchbegriffe: Kletteranlagen, Kletteranlage, Trendsport, Klettern, Bouldern, Kletterwand, Boulderwände, Kletterwände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.593,14*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.955,50*
€ 9.467,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.818,22*
€ 9.303,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.650,72*
€ 9.104,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.593,14*
€ 9.035,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3100107
ab € 3.815,66*
Ähnlich
Sport-Thieme
3100110
ab € 4.661,01*
Ähnlich
Sport-Thieme
3100136
ab € 6.558,26*
Ähnlich
Sport-Thieme
3100123
ab € 5.479,37*
Ähnlich
Sport-Thieme
3100149
ab € 6.698,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.