Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Cable-Crossover "OV" Mit schwarzer Lochblechverkleidun...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613079010
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3079010
EAN/GTIN:
     04044475246194
Suchbegriffe:
Doppelzugapparat
Kabelzug
Seilzugapparat
Seilzugstation

  • Dank verschiedener Elemente viele Übungsvariationen
  • Gewichtsblöcke individuell anpassbar
  • Stabile Konstruktion für den Profi-Einsatz im Fitnessstudio
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Sport-Thieme Cable-Crossover "OV" stärkt Ihre Muskeln und hält fit
An dem Sport-Thieme Cable-Crossover "OV" stärken Sie vor allem Ihre Arme und Beine. Ermöglicht wird das Fitness-Training verschiedener Muskelgruppen durch die verschiedenen Elemente wie Klimmzugstange oder Kabelzug. Über Gewichtsblöcke, welche individuell einstellbar sind, ziehen Sie den Kabelzug. Besonders praktisch: Sowohl unter der Klimmzugstange, als auch seitlich der Seilzüge befinden sich Haken, zum Befestigen von Armschlaufen und weiteren Trainingsutensilien – Sie gestalten Ihr Workout mit dem Cable Crossover noch vielfältiger und trainieren neben Armen und Beinen auch andere Muskelgruppen. Das stabile Trainingsgerät im Ovalprofil ist mit und ohne Lochblechverkleidung erhältlich.

  • Muskelgruppe: Arme; Brust
  • Einsatzbereich: Professionell
  • Geräteausführung: Kraftstation
  • Stellfläche: Mittel (bis 3,5 m²)
  • Material: Metall
  • Gestellfarbe: Silber
  • Aufstellmaße (LxBxH): 335x80x240 cm
  • Steckgewicht: 2x80 kg (32x5 kg)
  • Max. Gewichtsbelastung: 310 kg
  • Gerätegewicht : 290 kg
  • Elemente: Kabelzugstation

Weitere Informationen:
Ausführung:
Höhenverstellbar
Weitere Suchbegriffe: Vertikalzugapparat, doppelzugapparat, Kraft-Geräte, Kraftgeräte, Kraft, Geräte, Kraftstation, Kraftstationen, Kraftgerät, Armtrainer, Armtraining, Krafttrainingsübungen, Kräftigungsübungen, Oberkörpertrainer, Kraft-Station, Kräftigungsübung, Krafttrainingsübung, Kraft-Gerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.408,61*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.608,60*
€ 6.674,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.562,36*
€ 6.619,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.444,61*
€ 6.479,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.408,61*
€ 6.436,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3126905
ab € 4.635,32*
Ähnlich
Sport-Thieme
3079007
ab € 4.933,98*
Ähnlich
Sport-Thieme
3126918
ab € 4.313,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.