Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freelap Zeitmesssystem-Set "Track & Field - Pro" Inkl. Freelap ...


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613077812
Hersteller:
     Freelap
Herst.-Nr.:
     3077812
EAN/GTIN:
     4044475311069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zeitmessung
Zeitmessgerät
Freelap
Zeitmess-System

  • Komplette Gruppen-Grundausstattung für smarte Zeitmessung
  • Erweiterbar durch zusätzliche Freelap-Produkte
  • Für kleine und größere Gruppen geeignet
  • Einfacher Aufbau und Nutzung
  • Inkl. Transporttasche


Freelap Zeitmesssystem-Set "Track & Field - Pro": exakte Zeiterfassung und fortschrittliche Daten-Analyse
Mit dem Zeitmesssystem-Set "Track & Field - Pro" von Freelap automatisieren Sie die Zeitmessung im Lauftraining. Die Strecken-Sender geben dabei ein elektromagnetisches Signal an den Transponder, den der Läufer oder die Läuferin am Hosenbund trägt. Die Daten gelangen per Bluetooth auf die kostenlose MyFreelap-App. Verwalten und werten Sie die Laufzeiten mehrerer Läufer:innen gleichzeitig aus und optimieren Sie damit Ihr Training – ganz einfach mittels App.

So funktioniert Freelap für das Gruppentraining:
Stellen Sie die Transmitter auf der Laufstrecke auf. Positionieren Sie einen an der Startlinie, einen an der Ziellinie und optional weitere dazwischen, um beispielsweise bestimmte Abschnitte zu messen. Der Transponder erkennt die Strecken-Transmitter beim Vorbeilaufen und übermittelt die Daten direkt an Ihr Smartphone, Tablet oder Ihre Smartwatch. Laden Sie hierfür einfach die kostenlose MyFreelap-App herunter.

Bestandteile des Sets für 4 Personen:
  • 4 Freelap Transponder "FxChip BLE"
  • 4 Freelap Transmitter "Tx Junior Pro"
  • 2 Freelap Transmitter "Tx Touch Pro" oder "Tx Pad Pro"
  • 1 Freelap Transporttasche "Satchel Bag Medium"
  • MyFreelap-App (zum kostenlosen Download)
  • Das Set lässt sich durch zusätzliche Freelap-Produkte flexibel erweitern
Bestandteile des Sets für 8 Personen:
  • 8 Freelap Transponder "FxChip BLE"
  • 4 Freelap Transmitter "Tx Junior Pro"
  • 2 Freelap Transmitter "Tx Touch Pro" oder "Tx Pad Pro"
  • 1 Freelap Transporttasche "Satchel Bag Medium"
  • MyFreelap-App (zum kostenlosen Download)
  • Das Set lässt sich durch zusätzliche Freelap-Produkte flexibel erweitern
Produktdetails:
Freelap Transponder "FxChip BLE"
  • Material: Kunststoff (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymerisat)
  • Größe: 3,6x4,8x1,4 cm
  • Gewicht: 17 g
  • Farbe: Gelb-Schwarz
  • Wasser-Resistenz: 5 ATM
  • Inkl. Befestigungsklammer
  • Inkl. einer CR 2032-Batterie (Lebensdauer 2.000 Std.)
  • Messgenauigkeit: 2/100 Sek.
Freelap Transmitter "Tx Junior Pro"
  • Material: Kunststoff (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymerisat)
  • Größe: 11,5x11,5x15,0 cm
  • Gewicht: 220 g
  • Farbe: Gelb
  • Wasser-Resistenz: 3 ATM
  • Inkl. 2x LR6 (AA) Batterie (Lebensdauer 300 Std.)
  • Automatische Abschaltung nach 12 Std.
  • Genauigkeit: 2/100 Sek.
  • Erfassungsfeld: 1,5 m
Freelap Transmitter "Tx Touch Pro"
  • Material: Kunststoff (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymerisat)
  • Größe: 8,2x1 cm
  • Gewicht: 50 g
  • Farbe: Schwarz
  • Wasser-Resistenz: 3 ATM
  • Inkl. austauschbarer Lithium-CR2032-Batterie (Lebenszeit 15.000 Starts)
  • Genauigkeit: 1/100 Sekunde
  • Erfassungsfeld: 1,5 m
Freelap Transmitter "Tx Pad Pro"
  • Premium Start-Sender für Block- und 3-Punkt-Starts
  • Sehr flach, kaum eine Erhöhung auf der Laufbahn
  • Sender mit 1 Code: START
  • Erfassungsbereich: 1,5 m
  • Mindestzeit zwischen 2 Sendern: 0,7 Sek.
  • Genauigkeit: 1/100 einer Sek.
  • Batterie: 3,7 V 320 mAH LiPo-Akku, automatische Abschaltung nach 12 Std.
  • Batterielebensdauer: ca. 300 Std.
  • Wasserdichtigkeit: IP67
  • Betriebstemperaturen: -20 °C bis +50 °C
  • Maße (LxBxH): 170x100x15/3 mm
  • Maße der Startzone (ø): 30 mm
  • Gewicht: 130 g
Freelap Transporttasche "Satchel Bag Medium"
  • Material: Polyester, Samt
  • Maße (LxBxH): 37x17x12 cm
  • Fassungsvermögen: 7 Liter
  • Gewicht: 300 g
  • Farbe: Schwarz

  • Sportart: Laufen

Weitere Informationen:
Inhalt:
Inkl. Freelap Transmitter "Tx Touch Pro"
Ausführung:
Für 8 Personen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.814,60*
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 1.637,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.814,60*
€ 2.159,37
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.802,13*
€ 2.144,53
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.728,83*
€ 2.057,31
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.685,28*
€ 2.005,48
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.637,16*
€ 1.948,22
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Freelap
3077809
€ 1.238,52*
Ähnlich
Freelap
3077825
€ 1.402,28*
Ähnlich
Freelap
3077838
€ 1.954,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.