| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613075005 Herst.-Nr.: 3075005 EAN/GTIN: 04260175956502 |
| |
|
| | |
| - Temporeiches Tischspiel für Jung und Alt
- Schwierigkeit variierbar
- Aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz gefertigt
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Holz Bi-Ba-Butze Tischspiel "Flitzpuck": Hochwertig verarbeitet für die tägliche BenutzungDas Tischspiel „Flitzpuck“ von Holz Bi-Ba-Butze ist aus geöltem Buche-Multiplex gefertigt. Das rechteckige Spielfeld wird durch eine Holzbarriere in zwei Spielhälften getrennt. Mit einem Gummiband an den Enden des Spielfelds versuchen die Spieler, ihre Holzpucks durch eine Öffnung in der Barriere auf die gegnerische Spielhälfte zu spielen. Das ist eine Herausforderung, wenn die beiden Gegenspieler gleichzeitig durch die Öffnung spielen. Herausforderung steigernDerjenige gewinnt, der alle Steine in die gegnerische Spielhälfte bringt. Sie können übrigens die Größe des Durchgangs verändern, um so die Herausforderung zu erhöhen oder zu vereinfachen: In der Mittelablage befinden sich zwei Holzklötze, mit denen Sie die Öffnung verkleinern oder auch vergrößern können. In der Mittelbarriere werden außerdem die Spielsteine verwahrt, wenn das Spiel für den Tisch nicht verwendet wird. Das Mittelstück schließen Sie mit einer kleinen Holzplatte zum Einschieben, damit die Steine nicht herausfallen. Produktdetails:- Material: Buche Multiplex (geölt), Gummi
- Maße (LxBxH): 73x33x5 cm
- Gewicht: 2,5 kg
- Inkl. 12 Spielsteinen: je 6 weiße und 6 schwarze Spielsteine
- Ab 5 Jahren
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Freizeitspiel, Geschicklichkeitsspiel, Freizeitspiele, Reaktionsspiel, Geschicklichkeitsspiele+, Holz, Flitzpuck |
| | |
| |