| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613071423 Herst.-Nr.: 3071423 EAN/GTIN: 07318860198410 |
| |
|
| | |
| - Für Outdoor-Aktivitäten wie Orientierungsläufe geeignet
- Schnelles und einfaches Reißverschlusssystem
- Inkl. Umhängeband sowie Abstandsband mit Skalenmuster
- Komplett transparent, kein Umdrehen notwendig
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Silva Schutzhülle "Dry" für Karten: Schützt Wanderkarten zuverlässigDie Silva Schutzhülle "Dry" für Karten ist eine rundum wasserdichte Kartentasche. Sie ist komplett transparent und lässt sich leicht öffnen und schließen. Kleine Ecköffnungen ermöglichen es, die Kartentasche an einem Rucksack oder Kajak zu befestigen. Mittels Abstandsband, welches mit 2 Maßstäben 1:25 und 1:50 versehen ist, messen Sie die Entfernung. Das Band ist biegsam. Perfekt, um es direkt auf Ihre Karte zu legen. Die Kartentasche "Large" bietet an den kurzen Seiten jeweils einen Klettverschluss, um auch eine große Karte zu falten. Produktdetails:- Material: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), Kunststoff (PA)
- A4 (LxB): 297×240 mm, 82 g
- M30 (LxB): 300x300 mm, 97 g
- Large (LxB): 265x480 mm, 131 g
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Large |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |