Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Nass-Markierwagen-Set "Stadion"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613065831
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3065831
EAN/GTIN:
     04044475061636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierset
Bodenmarkierungsgerät
Markiergerät
Markierungsgerät

  • Markierwagen für Hart- und Rasenplätze
  • Einfaches Vermischen der Farbe dank Rührhaken
  • Mit Kunststoff-Handpumpe zur Druckerzeugung
  • Pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen
  • Lieferung inkl. haltbarer, umweltfreundlicher Farbe


Sport-Thieme Nass-Markierwagen-Set "Stadion" für Hart- und Rasenplätze
Das Sport-Thieme Nass-Markierwagen-Set "Stadion" besteht aus einem Markierwagen und Nass-Markierfarbe. Der patentierte Nass-Markierwagen verfügt über einen integrierten Rührhaken. So können Sie die Markierfarbe und das Wasser im empfohlenen Mischungsverhältnis durch Betätigen der Handpumpe direkt im Behälter mischen. Gleichzeitig bauen Sie den benötigten Spritzdruck von ca. 4 bar auf. Nach Beendigung des Markiervorgangs kann die Farbe im Behälter verbleiben, ein Ausgießen ist nicht erforderlich. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass der Behälter luftdicht verschlossen wird. Um eine schnelle Inbetriebnahme zu gewährleisten, müssen Schlauch und Düse mit klarem Wasser gereinigt werden. Im Lieferumfang des Nass-Markierwagen-Sets „Stadion“ erhalten Sie einen Kanister biologisch abbaubare Markierfarbe. Das Spezialfarbkonzentrat ist wasserlöslich, vollkommen unschädlich für Mensch, Tier und Pflanzen und organisch abbaubar.

Produktdetails zum Nass-Markierwagen:
  • Material: stabiler Stahlrohr-Rahmen mit wetterfester Einbrennlackierung (pulverbeschichtet)
  • Führungsholm: höhenverstellbar
  • Linienbreite: verstellbar von 50-120 mm
  • Reifen: 2 luftbereifte Ballonräder, ø ca. 26x8,5cm
  • Gewicht: ca. 14 kg

Produktdetails zum Farbbehälter:
  • Material: Kunststoff
  • Fassungsvermögen: ca. 11 Liter
  • Mit Sicherheitsventil
  • Inkl. Farbeinfülltrichter und Sieb

  • Fassungsvermögen: 11 Liter
  • Linienbreite: 5-12 cm
  • Mit Druckpumpe: Manuell
  • Räder: 4
  • Eigengewicht: 14 kg
  • Ausstattung: Mit Rührhaken im Farbbehälter
  • Produktart: Sets

Weitere Suchbegriffe: Markierungswagen (Sportplatz), Markierungswagen, Markierwagen, Spiele-Sets, markierungswagen, Set, Sets, Abkreidewagen, Farblinienzieher, Spritzmarkierer, Farblinienmarkierer, Spielfeldmarkierungen, Nass-Markierwagen, Sportplatzmarkierung, Nassmarkierfarbe, Nassmarkierwagen, Linienmarkierwagen, Sportplatzpflege, Nass-Markierfarbe, Spielfeldmarkierung, Rasenmarkierungsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 486,83*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 486,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 574,44*
€ 683,58
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 556,79*
€ 662,58
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 520,35*
€ 619,22
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 507,33*
€ 603,72
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 486,83*
€ 579,33
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.