Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Nass-Markierwagen "Champ"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613065802
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     60-3000
EAN/GTIN:
     04044475066853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierset
Bodenmarkierungsgerät
Markiergerät
Markierungsgerät

  • Mit leistungsstarker Elektro-Pumpe
  • Einfache Reinigung
  • 2 Farbbehälter mit je 13 Liter
  • Pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen
  • Verstellbare Linienbreite von 50 bis 120 mm


Sport-Thieme Nass-Markierwagen "Champ": Exakte Linien auf dem Platz
Der Nass-Markierwagen "Champ“ von Sport-Thieme hat 2 Kunststoff-Farbbehälter, die man mit 2x 13 Liter Markierfarbe füllen kann. Alternativ können Sie auch einen Behälter mit Farbe und den anderen für die spätere Reinigung der Sprüheinrichtung und Pumpe mit klarem Wasser füllen. Jeder Farbbehälter hat einen eigenen Auslauf-Absperrhahn und kann zum Entleeren oder Reinigen leicht vom Rahmengestell abgenommen werden. Die Reinigungsflüssigkeit können Sie für den nächsten Farbansatz wieder verwenden, so wird das Markieren noch wirtschaftlicher.

Produktdetails:
  • Mit leistungsstarker Elektro-Pumpe
  • Akku inkl. Ladegerät
  • Einfache Reinigung
  • Wetterfest
  • Markierwagen für Hart- und Rasenplätze

Wagen:
  • Stabiler Stahlrohr-Rahmen
  • Mit wetterfester Einbrennlackierung (pulverbeschichtet)
  • Kleinteile glanzverzinkt
  • Mit 4 luftbereiften Ballonrädern, ø ca. 26x8,5 cm
  • Führungsholm in der Höhe verstellbar
  • Verstellbare Linienbreite von 50 bis 120 mm
  • Maße (LxBxH): ca. 80x54x86 cm
  • Ca. 25 kg

Behälter:
  • 2 leichte Kunststoff-Farbbehälter mit je 13 Liter
  • Für ca. 26 Liter Markierfarbe
  • Lieferung inkl. Farbeinfülltrichter und Sieb

Pumpen-System:
Der benötigte Spitzdruck von ca. 4,8 bar für den Markiervorgang wird durch eine Elektro-Pumpe (12 V, 2,1 A) erzeugt. Die Beförderungsmenge beträgt ca. 2,6 Liter/Min. Über einen Schalter am Führungsholm lässt sich die Pumpe bequem ein und ausschalten.

  • Fassungsvermögen: 2x13 Liter
  • Linienbreite: 5-12 cm
  • Räder: 4
  • Eigengewicht: 25 kg
  • Ausstattung: Einfach zu reinigen
  • Produktart: Einzelwagen

Weitere Suchbegriffe: Markierungswagen (Sportplatz), Markierungswagen, Markierwagen, markierungswagen, Abkreidewagen, Farblinienzieher, Spritzmarkierer, Farblinienmarkierer, Spielfeldmarkierungen, Nass-Markierwagen, Sportplatzmarkierung, Nassmarkierwagen, Linienmarkierwagen, Sportplatzpflege, Spielfeldmarkierung, Markierhilfe, Rasenmarkierungsgerät, Bodenmarkierung, Markierung, Markieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 693,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 787,09*
€ 936,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 755,45*
€ 898,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,75*
€ 868,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,03*
€ 848,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,33*
€ 825,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.