Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erzi Balancierbrett "Kurz" Hühnerleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613059409
Hersteller:
     Erzi
Herst.-Nr.:
     3059409
EAN/GTIN:
     04014722463988
Suchbegriffe:
Balancebrett
Balancierbrett
Hühnerleiter
Leitern für Sprossenwand

  • Verschiedene Strukturen für taktile Erlebnisse
  • Ideal für barfüßige Expeditionen
  • Einhängbar in Sprossen bis 35 mm ø
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Erzi Balancierbretter "Kurz": robuste Konstruktion
Die Balancierbretter "Kurz" von Erzi bestehen aus Birkensperrholz. An den Enden befinden sich Wangen, mit denen Sie das Balancier-Brett in andere Elemente einhängen, wie etwa in Einhängesprossen (bis 35 mm) oder Wippen.

Unterschiedliche Oberflächen für die haptische Wahrnehmung
Hühnerleiter: Eingelassene blaue Kunststoffsprossen an der Oberfläche bieten taktile Stimulation und trainieren das Fußgewölbe und den Gleichgewichtssinn.
Feldstein: Die Feldsteine auf der Oberfläche unterscheiden sich in Form und Größe. Barfüßiges Balancieren ist hier ein besonderes Erlebnis für die Füße und das Balancieren an sich ist herausfordernder.
Materialmix: Die Materialien auf der Strecke verfügen über unterschiedliche Strukturen, die mit Händen und Füßen gefühlt werden dürfen.

Produktdetails:
  • Material: Birkensperrholz, Kunststoff
  • Maße (LxBxH): 25x115x90 cm
  • Gewicht: ca. 4,8 kg
  • Belastbar bis 100 kg
  • Maximale Aufbauhöhe (Sprossenwand, Sportbox): 60 cm

Geeignet zum Einhängen in:
  • Den Sprungkasten "Kita"
  • Großfeld-Sprossenwände
  • Alle Elemente mit einem Sprossendurchmesser von bis zu 35 mm
  • Erzi Wippe „Rocky Rocker“

Weitere Informationen:
Modell:
Hühnerleiter
Weitere Suchbegriffe: Turnleiter, balancierbrett erzi, hühnerleiter, Balancieren-Bretter, Balancier:-Brett, Balancier-Brett, Balancepfad, Balanceparcours, Balancebretter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,35*
€ 183,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,07*
€ 182,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,74*
€ 175,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,21*
€ 165,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,64*
€ 144,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erzi
3059412
ab € 121,95*
Ähnlich
Erzi
3059425
ab € 122,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.