Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hollas Ballettstangen-Wandhalter höhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613056703
Hersteller:
     Hollas
Herst.-Nr.:
     3056703
EAN/GTIN:
     04044475245203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ballettstangen
ballettstangen

  • 4-stufig verstellbare Stangenhöhe
  • Zur Aufnahme von Ballettstangen mit ø 40-50 mm
  • Inkl. Befestigungsmaterial
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Hollas Ballettstangen-Wandhalter: höhenverstellbar und langlebig
Der Hollas Ballettstangen-Wandhalter höhenverstellbar für Ballettstangen ist aus Stahl gefertigt. Wandplatte und Steckarm sind dazu noch glanzverzinkt, während der Einschub pulverbeschichtet daherkommt. Über eine 4-Raster Verstellung inkl. Feststellschraube passen Sie die Stangenhöhe individuell an Ihre Athleten an. Die Wandhalterung ist dabei für die Montage an massiven Wänden geeignet.

Produktdetails:
  • Material: Stahl
  • Maße Wandplatte (LxB): 15x4 cm
  • Länge Steckarm: 21 cm
  • Abstand Rasterpunkte: 35 mm
  • Gewicht: ca. 1 kg

Abstände Wand bis Stangenmitte:
  • Eingeschoben: 130 mm
  • 1. Rasterpunkt: 150 mm
  • 2. Rasterpunkt: 175 mm
  • 3. Rasterpunkt: 195 mm
  • 4. Rasterpunkt: 210 mm

  • Produktart: Ballettstangenhalter

Weitere Suchbegriffe: Ballett, Wandhalter, Wandhalterung, Halterung, Ballettstangenhalterung, höhenverstellbar, Wandhalterungen, Ballettstudio, für, Balletwandhalter, Balletwandhalterung, Höhenverstellbare, Höhenverstellbarer, Balletthalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.