| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613049411 Herst.-Nr.: 3049411 EAN/GTIN: 04036638096210 |
| | |
|
| | |
| - Mit 13 Ventilationsöffnungen für ein angenehmes Helmklima
- Gute Sichtbarkeit dank Reflektor und roter LED-Leuchten
- Einfache Anpassungsmöglichkeiten an den Kopf
- Mit Insektennetz und Visier
- Lieferbar in 2 Größen
KED Fahrradhelm „Certus Pro Black matt“: Optimaler Schutz und Tragekomfort Der Fahrradhelm „Certus Pro Black matt“ von KED erreicht dank des Maxshell-Herstellungsverfahrens eine maximale Microshell-Abdeckung. Mit dem QuickSafe-Verstellsystem passen Sie die Kopfringgröße über ein Verstellrad einfach an Ihre Bedürfnisse an. Gurtlänge komfortabel einstellen mit „Quickstop“Über das Quickstop-System wird die die Gurtlänge eingestellt und in der Helmmitte arretiert. Auf der Rückseite des Helms können Sie rechts und links je zwei rote LED-Blinklichter aktivieren. Dadurch erreichen Sie zusammen mit dem roten Reflektor eine optimale Sichtbarkeit bei Dunkelheit. Mit Schutznetz gegen InsektenEin Insektennetz in den Lüftungsöffnungen im Stirnbereich verhindert, dass Insekten in den Helm eindringen können. Das „Visor Sunglass“ ist ein innovatives Visier mit integrierten Scheiben und schützt die Augen vor UV-Strahlung, Ästen und Zugluft. Produktdetails:- Material: Poloystyrol + PET-G Tiefziehfolie
- Größe M: 52-58 cm, Gewicht: 290 g
- Größe L: 55-63 cm, Gewicht: 300 g
- Mit Quicksafe-Verstellsystem – passt sich optimal auch kleinen Köpfen an
- Mit rotem Reflektor und 4 Blinkleuchten auf der Rückseite
- Mit 13 Ventilationsöffnungen für angenehmes Helmklima
- Farbe: Schwarz matt
Weitere Informationen: | | Größe: | L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fahrradhelme, fahrradhelme l, Fahrräder, Helm, Fahrrad, fahren, Fahrradhelm, Skater-Ausrüstung, Fahrrad-Helm, Helme, Fahrrad-Helme |
| | |
| |