Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Nordic Walking Stöcke-Set "Pro"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613045901
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3045901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nordic Walking
Nordic Walking Set
Nordic Walking Stöcke
Wanderstöcke

  • Umfangreiches Set für größere Sportgruppen
  • Individuell einstellbare Stocklänge
  • Mit praktischer Tragetasche für den einfachen Transport
  • Verstellbare Handschlaufe mit Klick-System
  • Optimal für Schulen, Rehagruppen und Fitnesskurse


Optimal ausgestattet mit dem Sport-Thieme Nordic Walking Stöcke-Set "Pro"
Das Nordic Walking Stöcke-Set "Pro"von Sport-Thieme bietet alles, was größere Sportgruppen brauchen. Mit der praktischen Tragetasche aus Nylon lassen sich die 10 robusten Nordic Walking Stock-Paare komfortabel transportieren und aufbewahren. Die "Lock Up Pro" Stöcke von Sport-Thieme bieten eine verstellbare Stocklänge und eine einstellbare Handschlaufe, sodass sich der Nordic Walking Stock optimal an jedes Gruppenmitglied anpassen lässt. Zudem lassen sich die Handschlaufen mit dem Klick-System einfach entfernen.

Produktdetails:
  • Material Tasche: Nylonstoff
  • Maße Tasche (LxBxH): 124x19x28 cm
  • Farbe Tasche: Blau
  • Gesamtgewicht: ca. 7 kg

  • Stock-Ausführung: Verstellbare Stocklänge
  • Für wen: Fitnesssportler; Schulen; Reha
  • Sonderausstattung: Ausklickbare Schlaufe; Verstellbare Stocklänge; Verstellbare Handschlaufe
  • Material: Carbon
  • Stocklänge: 100-135 cm
  • Gewicht: 300 g
  • Griff: Kork
  • Schlaufe: Handschlaufe
  • Farbe: Weiß-Blau

Weitere Suchbegriffe: Spiele-Sets, nordic walking, Set, Walking, Nordic, Nordic-Walking, Walking-Stöcke, Walking-Stock, Walkingstöcke, Nordicwalkingstöcke, Nordic-Walkin-Stöcke, Nordic-Walking-Stöcke, Walkingstock, Stöcke, Stock, walking, trainer, Nordicwalking, Nordic-Walking-Stock, Nordic-Walking-Set, Nordicwalkingset, für, Kinder, Nordicwalking-Stöcke, Nordicwalking-Stock, Nordicwalkingstock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 396,82*
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 324,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 396,82*
€ 472,22
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 391,19*
€ 465,52
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 346,79*
€ 412,68
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 341,26*
€ 406,10
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 324,77*
€ 386,48
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.