| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613045624 Herst.-Nr.: 3045624 EAN/GTIN: 04044475268653 |
| |
|
| | |
| - Für einen sicheren Sitz
- Bequem, chlorbeständig, widerstandsfähig: Nylon, flache Naht
- In 3 Größen erhältlich
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Freelap Schwimmweste „Swim Vest“: Einfache und sichere HandhabungDie Freelap Schwimmweste „Swim Vest“ komplementiert Ihr Freelap-System zur Zeitmessung der Schwimmtrainings. Stecken Sie einfach den Bluetooth-Transponder „FXSwim“ in die kleine Tasche am Nacken, verschließen Sie diese mittels Druckknopf und ziehen Sie die Weste über den Freelap Schwimmgurt. Nun können Sie los schwimmen. Produktdetails:- Material: 82 % Nylon, 18 % Polyester
- Maße S: Oberweite 80 bis 95 cm
- Maße M: Oberweite 90 bis 105 cm
- Maße L: Oberweite 100-110 cm
- Gewicht: 10 g
- Farbe: Schwarz
Weitere Informationen: | | Größe: | S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwimmwesten, Schwimmtrainingszubehör, Schwimmtraining, Freelap, System, Zeitmessung, Zeiterfassung, Schwimmen, Zeiten, messen, schwimmen, Leistungsdiagostik |
| | |
| |