Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Methodik-Tennisbälle "Soft Jump" 60er Set im Polybeutel


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612999513
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2999513
EAN/GTIN:
     04044475243155
Suchbegriffe:
Spiele-Sets
Tennis
Tennisbälle
sport-thieme tennisbälle

  • Methodischer Aufbau im Kleinfeldtennis und Kindertraining
  • Der Ball verlässt gebremst den Schläger
  • Armschonend und verlangsamt das Spiel
  • Besonders leicht und weich
  • Geeignet für U9/U10


Sport-Thieme Methodik-Tennisbälle "Soft Jump": Ideal auch für das Training mit Kids
Die Sport-Thieme Methodik-Tennisbälle "Soft Jump" sind bestens für Kleinfeldtennis sowie Kindertennis geeignet. Sie sind um 50 % druckreduziert und dadurch sehr leicht und weich. Jeder Ball verlässt gebremst den Schläger. Das verlangsamt das Spiel. So können sich die Kids beispielsweise ideal auf ihren nächsten Schlag vorbereiten.

Produktdetails:
  • Material: Acrylfilz und Gummi
  • ø: 7,5 cm
  • Gewicht (je Ball): 56 g
  • Inkl. Polybeutel

  • Druck: 50 % reduziert
  • Einsatzgebiet: Methodik
  • Geeignet für: U9/U10
  • Farbe: Gelb-Orange
  • Sportart: Tennis
  • Produktart: Methodikbälle

Weitere Informationen:
Ausführung:
60er Set im Polybeutel
Weitere Suchbegriffe: tennis, Kleinfeldtennis, Kindertennis, Methodikball, Methodikbälle, Methodik-Ball, Methodik-Bälle, Kleinfeld-Tennis, Kinder, Kindertraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,69*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 60 Stück (ab € 0,89484* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 71,31*
€ 84,86
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 70,20*
€ 83,54
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 66,73*
€ 79,41
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 64,88*
€ 77,21
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 53,69*
€ 63,89
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2999500
ab € 7,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.