Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RCS Musikanlage "School Cube PWA-510"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612997807
Hersteller:
     RCS Audio-Systems
Herst.-Nr.:
     2997807
EAN/GTIN:
     04250458201641
Suchbegriffe:
HiFi-Anlagen
Hifi-Anlage
Musikanlagen
Stereoanlage

  • Akku und Netzbetrieb
  • Mit Empfänger für Mikrofon
  • Ideal für Klassenzimmer und Büroräume
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


RCS Musikanlage "School Cube PWA-510“: Glasklarer Sound
Die RCS Musikanlage "School Cube PWA-510“ punktet mit ihrem satten und glasklaren Sound, einer hohen Akkulaufzeit von bis zu 6 Stunden und Überladungsschutz. Die Musikanlage spielt nicht nur ab, sie zeichnet auch auf. Mediendaten lassen sich per USB, SD-Card oder Bluetooth wiedergeben. Darüber hinaus bringt der Lautsprecher serienmäßig einen VHF-Funk-Empfänger mit. Dadurch lässt sich beispielsweise ein Handmikrofon (nicht im Lieferumfang) verbinden. Das VHF-Empfangssystem verwendet Frequenzen, die sich in Deutschland im anmeldefreien und störungsunempfindlichen Bereich befinden.

Alle Infos auf einen Blick:
  • Netz- und Akkubetrieb
  • Robustes und klangoptimierendes MDF-Gehäuse
  • Mit integriertem VHF-Empfänger für den schnurlosen Mikrofonbetrieb
  • Signaleingang für den Anschluss von PC oder Smartphone
  • MP3-Multiplayer mit Aufnahme-Funktion
  • Bluetooth-Funktion
  • VHF-Empfangssystem (anmeldefrei)
  • Akkuzustands-Anzeige

Produktdetails:
  • Für < 50 Personen
  • Material: MDF
  • Maße (LxBxH): 208x243x220 mm
  • Gewicht: 6,5 kg
  • Farbe: Weinrot
  • Programmleistung/RMS: 50 W/30 W
  • Stromquelle: 15 V 3.3 Ah/12 V 3 Ah
  • Akku: 12 V/3 Ah
  • Betriebsdauer Akku: 6 Stunden
  • Lautsprecher: 5˝ Full Range
  • Eingänge: Line In Cinch; Line In Klinke
  • Ausgänge: Line Out Cinch
  • VHF-Empfänger 174-216 MHz, anmeldefrei
  • Klangregelung: zweifach

  • Funktionen: Klangregelung; Aufnahme-Funktion; Bluetooth-Funktion
  • Ausgangsleistung: 50 Watt
  • Zubehör: Fernbedienung
  • Betriebszeit über Akku: 6 Stunden
  • Frequenz: 176-214 Mhz

Weitere Suchbegriffe: rcs musikanlage, hifi-anlagen, Musikanlage, Musik-Therapie, Lautsprecher, Beschallungsanlage, Musik-Boxen, Musiksystem, Musiksysteme, Lautsprecher-System, Musik-Anlage, Schule, Musik, Laut-Sprecher, Beschallung, Verstärker, Beschallungsanlagen, Beschallungssysteme, Soundsysteme, Beschallungstechnik, Beschallungssystem, Soundmaschine, Verstärkeranlage, Musikbox, Musikboxen, Musik-Box, Musikplayer, Audio, Verstärkerbox, Beschallungsbox, Verstärkersystem, Audio-System, Audio-Systeme, Soundbox, Soundanlage, Soundanlagen, Musikgerät, Musikgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 678,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,36*
€ 907,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 754,59*
€ 897,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,72*
€ 869,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,47*
€ 847,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,23*
€ 807,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.