Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordic Sport Wettkampfspeer "Valhalla" 600 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612981808
Hersteller:
     Nordic Sport
Herst.-Nr.:
     2981808
EAN/GTIN:
     04044475288538
Suchbegriffe:
Speer
Speerwerfen
Speerwurf
Wettkampfspeer

  • Konzipiert für Leistungssportler
  • Für leistungsstarke Würfe, dennoch fehlerverzeihend
  • Für maximale Gleitfähigkeit bei allen Windverhältnissen
  • Made in Schweden
  • Word-Athletics-zertifiziert


Nordic Sport Speer "Valhalla": Für leistungsstarke Würfe
Mit dem Nordic Sport Speer "Valhalla" kommen sowohl fortgeschrittene als auch professionelle Werfer voll auf ihre Kosten. Die Besonderheit liegt bei diesem Speer vor allem bei der Ausrichtung: Er eignet sich vor allem für leistungsstarke Würfe, ist dabei aber trotzdem fehlerverzeihend. So korrigiert sich der Speer bei unvollkommenen Würfen sofort nach dem Abwurf selbst – eine Seltenheit auf dem Markt. Obendrein ist die Next Generation Sharp-Spitze (NXS) für maximalen Auftrieb bei allen Windverhältnissen ausgelegt und ebenfalls fehlerverzeihend. Das bekannte "Zuckerstangen-Design" von Nordic Sport rundet diesen World-Athletics-zertifizierten Speer ab. Für Frauen eignet sich die 600 g-Variante, für Männer die 800 g-Variante. Weitere Größen und Varianten sind auf Anfrage erhältlich.

Produktdetails:
  • Material: Gemischtes Verbundfasermaterial

  • Einsatzbereich: Wettkampf
  • Zertifikat: World Athletics
  • Gewicht: 600 g
  • Wurfweite: 50 m
  • Länge: 262 cm
  • Farbe: Lila-Gelb
  • Material Speer: Gemischtes Verbundfasermaterial
  • Material Spitze: Metall

Weitere Informationen:
Gewicht:
600 g
Weitere Suchbegriffe: Übungsspeer, speere 600gr, speer, Speere, Training, Speerwurf-Training, Wettkampf, Speerwettkampf, werfen, für, Trainingswurf, trainineren, trainieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 899,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 979,48*
€ 1.165,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 967,18*
€ 1.150,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 937,37*
€ 1.115,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 918,58*
€ 1.093,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 899,76*
€ 1.070,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nordic Sport
2981811
ab € 982,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.