Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Einstichkasten "Club"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612978303
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2978303
EAN/GTIN:
     04044475240079
Suchbegriffe:
Einstichkasten

  • Gemäß World-Athletics Vorschriften
  • Besonders widerstandsfähig, da aus Stahl
  • Preiswertes Basismodell
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Einstichkasten "Club": Für Schulen, Stadien und Leichtathletikvereine
Der Sport-Thieme Einstichkasten "Club" verfügt, dank der Pulverbeschichtung auf dem Stahl, über eine längere Haltbarkeit und eine hohe Widerstandfähigkeit – optimal für Stabhochsprung-Außenanlagen. Der Einstichkasten ist wettkampfkonform, nicht zertifiziert.

Produktdetails:
  • Material: Stahl, pulverbeschichtet
  • Maße (LxBxH): 128x75x28 cm
  • Gewicht: 12 kg
  • Farbe: Weiß

Weitere Suchbegriffe: Stabhochsprung, Stabhochsprunganlage, Stabhochsprunganlagen, Leichtathletik, Zubehör, Stabhochsprungzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,26*
€ 250,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,32*
€ 249,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,30*
€ 231,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,73*
€ 211,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,77*
€ 197,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.