Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Sprunggrubenglätter "Wide"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612972800
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2972800
EAN/GTIN:
     04044475243698
Suchbegriffe:
Harke
Schieber
Sandglätter
Sprunggrubenglätter

  • Aus Aluminium hergestellt, besonders leicht
  • Große Schiebefläche, 90 cm breit
  • Für eine platzsparende Lagerung auseinandernehmbar
  • Sehr effektiv, da Schiebefläche im 80 Grad Winkel montiert
  • Ideal für große Flächen


Sport-Thieme Sprunggrubenglätter "Wide": Platzsparend lagerbar
Die Schiebefläche vom Sport-Thieme Sprunggrubenglätter "Wide" lässt sich mittels Werkzeug (nicht im Lieferumfang) abschrauben. Dadurch lässt er sich platzsparend verstauen. Im Vergleich zur Harke oder zum Schieber bietet der Glätter eine besonders große, 90 cm breite Schiebefläche. Ausgezeichnet zum Begradigen großer Flächen, beispielweise nach mehreren Versuchen oder vor dem Wettkampf. Einen großen Pluspunkt bietet hierbei die leichte Konstruktion aus Aluminium. So lässt sich der Glätter leicht durch den Sand bewegen. Im Handumdrehen lassen sich aber Schiebefläche und Stab miteinander verschrauben.

Produktdetails:
  • Aufbauwerkzeug nicht im Lieferumfang enthalten
  • Material: Aluminium
  • Länge: ca. 201 cm
  • Maße der Schiebefläche: ca. 90x12x4,5 cm
  • Durchmesser des Stiels: ca. 3 cm
  • Gewicht: ca. 2,9 kg
  • Farbe: Silber

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,32*
€ 145,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,37*
€ 144,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,32*
€ 138,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,18*
€ 131,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,72*
€ 113,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.