Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Bodenturnmatte "Innovativ" Blau,Ohne Aufbewahrungstasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612969002
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2969002
EAN/GTIN:
     04044475242226
Suchbegriffe:
Leichtturnmatte
Trainingsmatte
Turnmatte
sport-thieme leichtturnmatte

  • Für Übungen beim Turnen, Gymnastik oder Cheerleading
  • Mit hochwertigem Nadelfilzverloursbelag: rutschsicher & Schutz vor Verbrennungen
  • Zusammenrollbar: kein Aufrollkern notwendig
  • Glatte Kanten: nahtloses Aneinanderlegen
  • Ideal für unterwegs: besonders leicht & flexibel, wahlweise mit und ohne Tasche


Sport-Thieme Bodenturnmatte "Innovativ" – flexible Einsatzmöglichkeiten
Die Sport-Thieme Bodenturnmatte "Innovativ" eignet sich optimal für Turn-, Gymnastik-, Cheerleading- und Akrobatikübungen in Schulen und Vereinen. Dank des geringen Gewichts eignet sie sich ideal für unterwegs und bietet Ihnen zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Ein weiterer Vorteil: Die mit hochwertigen Nadelfilzverloursbelag ausgestattete Matte ist besonders rutschsicher und bietet zuverlässigen Schutz vor Verbrennungen und Hautabschürfungen. Dank glatter Kanten ist ein nahtloses Aneinanderlegen einwandfrei möglich. Besonders praktisch: Für den zusammenrollbaren Bodenturnläufer benötigen Sie keinen Aufrollkern.

Produktdetails:
Material Tasche: Planenstoff

  • Mattenstärke: 35 mm
  • Ausführung: Training
  • Mattenbreite: 1,00 m
  • Mattenlänge: 2 m
  • Material: Nadelfilz; Polyethylen-Leichtschaum (PE)
  • Farbe: Blau
  • Einsatzbereich: Schule; Verein
  • Gewicht: ca. 3,5 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Ausführung:
Ohne Aufbewahrungstasche
Weitere Suchbegriffe: leichtturnmatte, Bodenturnmatten, Bodenturnmatte, Bodenturnen, Bodenmatten, Bodenmatte, für, Zuhause, Bodenturn-Matte, rollbar, Turnen, auf, der, Matte, Cheerleading, Akrobatikübungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,50*
€ 319,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,62*
€ 316,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,68*
€ 299,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,91*
€ 293,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,02*
€ 263,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2970211
ab € 258,25*
Ähnlich
Sport-Thieme
2969015
ab € 220,21*
Ähnlich
Sport-Thieme
2970208
ab € 258,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.