| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612967703 Herst.-Nr.: 2967703 EAN/GTIN: 04044475288545 |
| |
|
| | |
| - Perfekte Einsteigermatte für einen sicheren Kampfsport
- Leicht und einfach aufgrund der geringeren Stärken
- Lässt sich universell einsetzen
- Beidseitig nutzbar
- Lieferung erfolgt immer inkl. einem Randstück
ProGame Trocellen Fitnessmatte "Tatami Start”: Ideal für Einsteiger und Hobby-SportlerMit der ProGame Trocellen Fitnessmatte "Tatami Start” erhalten Sie die ideale Matte für den Kampfsport sowie für den Fitness-Bereich. Sei es für Kampfsportübungen oder das Homeworkout. Ebenfalls eignet sich diese universell einsetzbare Fitnessmatte für Multisporthallen. Durch die geringe Stärke von 2 cm lässt sie sich leicht zu größeren Flächen zusammenstecken. Produktdetails:- Lieferung erfolgt immer inkl. einem Randstück
- Materialdichte: 70 kg/m3
- 100x100x2cm
- Maße: 100x100 cm
- Mattenbreite: 100 cm
- Mattenlänge: 100 cm
- Mattenfarbe: Schwarz
- Mattenstärke: 2,0 cm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gymnastikmatte, gymnastikmatte stärke 2cm, Matte, Kampfsport, Kampfsportmatte, Puzzel-Matten, Puzzlematten, Puzzlematte, Kampfsportmatten, Kampfsport-Matte, Kampfsport-Matten, Matten, Kampfsport-Training, Kampfsporttraining, Zubehör, Training, Puzzel-Matte, Puzzelmatte, Puzzelmatten, Puzzelsportboden, für, Homeworkout, zu, Hause, Heimtraining, Zirkeltraining, Crosstraining, Zirkel-Training, HIIT, HIT, High-Intensity-Training, HIT-Training, HIIT-Training, High-Intensity-Intervall-Training |
| | |
| |