Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Tischtennisschläger "Junior"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612956406
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2956406
EAN/GTIN:
     04044475238083
Suchbegriffe:
Tischtennis
Tischtennis-Schläger
Tischtennisschläger
sport-thieme tischtennisschläger

  • Für Schulen, Vereine, Freizeit-Einrichtungen
  • Ideal für Kinder geeignet
  • Geringes Gewicht vermeidet überlastete Arme
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Tischtennisschläger "Junior": Für Kinderhände konzipiert
Gerade einmal 155 g bringt der Sport-Thieme Tischtennisschläger "Junior" auf die Waage. Dadurch eignet er sich ideal für Kinderhände, was den Einstieg in dieser Sportart erheblich erleichtert. Der konkave Griff ist ca. 15 % schmaler als üblich und passt sich somit perfekt an die Anatomie und Kraft von Kinderhänden an. Überlastungen und Ermüdungserscheinungen der Arme lassen sich dadurch vermindern. Der 1,5 mm Schwamm unter dem griffigen Belag, sorgt zudem für gute Ball-Kontrolle und eine hohe Trefferquote.

  • Einsatzbereich: Anfänger
  • ITTF-Zertifikat: Nein
  • Spielstrategie: Allround
  • Griffform: Konkav
  • Belagart: Noppen innen
  • Schwammstärke: 1,5 mm
  • Material: Holz
  • Gewicht: 155 g
  • Maße: 24,8x14,8x1,2 cm

Weitere Suchbegriffe: tischtennis schläger, Zubehör, TT-Schläger, in, Schule, im, Verein, spielen, konkav, für, Kinder, den, Einstieg, Tischtenniskelle, Schläger, TT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.