Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Gymnastikstab "Buche" 100 cm (Lackiert),ø 2,50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612954833
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2954833
EAN/GTIN:
     04044475237871
Suchbegriffe:
Gymnastikstab
Turnstab
gymnastikstab holz
sport-thieme gymnastikstab

  • Geschliffener Rundkopf mit abgerundeten Enden
  • Einheimische Buche: Natürlicher Werkstoff
  • In verschiedenen Stärken und Längen verfügbar
  • Aus nachwachsendem Rohstoff Holz gefertigt
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Gymnastikstab "Buche": angenehme Haptik
Der Gymnastikstab "Buche" von Sport-Thieme eignet sich für viele Übungen und ist aus stabilem Buchenholz gefertigt. Das Holz verfügt außerdem über eine angenehme Haptik.

Produktdetails:
  • Material: Buchenholz

Gewichte der Ausführungen:
  • (Lxø): 60x2,5 cm. Gewicht: 194 g
  • (Lxø):80x2,5 cm. Gewicht: 264 g
  • (Lxø): 100x2,5 cm. Gewicht: 325 g
  • (Lxø):150x2,5 cm. Gewicht: 540 g
  • (Lxø): 80x3 cm. Gewicht: 397 g
  • (Lxø): 100x3 cm. Gewicht: 485 g

Das richtige Maß wählen:
  • 60 cm: Ideal für die Movebox geeignet
  • 80 cm: Kinder, Jugendliche, "kleine" Erwachsene
  • 100 cm: Erwachsene
  • 150 cm: Großgewachsene Erwachsene

  • Farbe.: Natur
  • Länge: 100 cm
  • Durchmesser: 25 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
100 cm (Lackiert)
Durchmesser:
ø 2,50 cm
Weitere Suchbegriffe: turnstab 100 cm, Turnen-Turnstäbe, Gymnastikstick, Gymnastikstäbe, Holz, Koordinationsstange, Koordinationsstangen, Holzstange, aus, Buchenholz, Sportstab, Fasziengymnastik, Dauerbrenner, Buchenstab, Holzstäbe, für, Gymnastik, Holzstab, Holzturnstab, Buchenrundstab, MATP-Projekt, Stretching
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2954804
ab € 2,27*
Ähnlich
Sport-Thieme
2954875
ab € 3,08*
Ähnlich
Sport-Thieme
2954859
ab € 3,28*
Ähnlich
Sport-Thieme
2954862
ab € 1,74*
Ähnlich
Sport-Thieme
2954846
ab € 2,88*
Ähnlich
Sport-Thieme
2954817
ab € 1,95*
Ähnlich
Sport-Thieme
2954820
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.