Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Redskaber Trampolin-Schutzpolster "Dorado Bumper" Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612954514
Hersteller:
     PE-Redskaber
Herst.-Nr.:
     2954514
EAN/GTIN:
     04044475237970
Suchbegriffe:
Gartentrampolin
Trampolin
gartentrampolin

  • Speziell für das Dorado Trampolin konzipiert
  • Erhöhte Sicherheit für den Springer
  • Mit abgerundeter Oberfläche
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


PE-Redskaber Trampolin-Schutzpolster "Dorado Bumper": Speziell für das Dorado Trampolin
Das PE-Redskaber Trampolin-Schutzpolster "Dorado Bumper" bietet den Trampolinspringern durch seinen Schaumstoffkern zusätzliche Sicherheit. Geht versehentlich ein Sprung daneben, mildert der Bumper den Stoß ab und führt den Turner gleichzeitig wieder auf die Landematte. Dank des multifunktionalen Designs lässt sich der Bumper nicht nur für das Dorado Trampolin nutzen, sondern auch für alle anderen Minitrampoline. Mittels Haken befestigen Sie das PE-Redskaber Sprungpolster „Dorado Bumper“ einfach am Dorado Trampolin.

Produktdetails:
  • Material: Schaumstoffkern aus Qualitätsschaum, Planenstoff als Bezug
  • Maße (LxBxH): 110x60x30 cm
  • Gewicht: 5,5 kg
  • Farbe: Schwarz oder Blau

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Sicherheit, Schaumstoffblock, Dorado, Bumper, Mehr, beim, Trampolinspringen, PE-Redskaber, Zubehör, Doradi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 433,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,52*
€ 613,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,32*
€ 594,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,65*
€ 558,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,43*
€ 547,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,29*
€ 515,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PE-Redskaber
2954501
ab € 433,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.