Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freelap Zeitmesssystem-Set "Track & Field – Basic" Inkl. Freela...


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612953801
Hersteller:
     Freelap
Herst.-Nr.:
     2953801
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zeitmesser
Zeitstopper
Zeitnehmer
Zeitmessanlage

  • Komplette Grundausstattung für Ihre smarte Zeitmessung
  • Erweiterbar durch zusätzliche Freelap-Produkte
  • Für Einzel- und Team-Training
  • Einfacher Aufbau und Nutzung
  • Inkl. Transporttasche


Das Freelap Zeitmesssystem-Set "Track & Field - Basic" bereichert Ihr Lauftraining durch exakte Zeiterfassung und fortschrittliche Daten-Analyse.
Stoppuhren waren gestern. Mit dem Freelap-System automatisieren Sie die Zeitmessung beim Laufen auf die smarte Weise. Strecken-Sender geben dabei ein elektromagnetisches Signal an den Transponder beim Laufenden. Die Daten gelangen direkt in die MyFreelap-App auf Ihrem Mobilgerät und ermöglichen eine Vielzahl erweiterter Trainings-Analysen. Verwalten und werten Sie die Laufzeiten mehrerer Läufer:innen gleichzeitig aus und optimieren Sie damit Ihr Training.

Automatische Zeitmessung mit Ihrem Freelap-System – so funktioniert es:
Auf der Laufstrecke werden die Transmitter aufgestellt. Einer an der Startlinie, einer an der Ziellinie und optional weitere dazwischen, um Rundenzeiten oder bestimmte Abschnitte auf der Strecke zu messen. Am Hosenbund des Laufenden wird der Transponder befestigt. Auf Ihrem mobilen Endgerät laden Sie die kostenlose MyFreelap-App herunter. Die Strecken-Transmitter werden beim Vorbeilaufen vom Transponder der Läufer:innen erkannt. Per Bluetooth übermittelt dieser die Zeit- und Strecken-Daten an Ihre App.

Set-Bestandteile Ausführung "TX Touch Pro":
  • 1 Freelap Transponder "FxChip BLE"
  • 2 Freelap Transmitter "Tx Junior Pro"
  • 1 Freelap Transmitter "Tx Touch Pro"
  • 1 Freelap Transporttasche "Satchel Bag Mini"
  • MyFreelap-App (zum kostenlosen Download)
  • Durch zusätzliche Freelap-Produkte flexibel erweiterbar

Set-Bestandteile Ausführung "TX Pad Pro":
  • 1 Freelap Transponder "FxChip BLE"
  • 2 Freelap Transmitter "Tx Junior Pro"
  • 1 Freelap Transmitter "Tx TX Pad Pro"
  • 1 Freelap Transporttasche "Satchel Bag Mini"
  • MyFreelap-App (zum kostenlosen Download)
  • Durch zusätzliche Freelap-Produkte flexibel erweiterbar

Produktdetails:
Freelap Bluetooth Transponder "FxChip BLE"
  • Material: Kunststoff (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymerisat)
  • Größe: 3,6x4,8x1,4 cm
  • Gewicht: 17 g
  • Farbe: Gelb-Schwarz
  • Wasser-Resistenz: 5 ATM
  • Inkl. Befestigungsklammer
  • Inkl. einer CR 2032-Batterie (Lebensdauer 2.000 Stunden)
  • Messgenauigkeit: 2/100 Sek.
Freelap Transmitter "Tx Junior Pro"
  • Material: Kunststoff (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymerisat)
  • Größe: 11,5x11,5x15,0 cm
  • Gewicht: 220 g
  • Farbe: Gelb
  • Wasser-Resistenz: 3 ATM
  • Inkl. 2x LR6 (AA) Batterie (Lebensdauer 300 Std.)
  • Automatische Abschaltung nach 12 Std.
  • Genauigkeit: 2/100 Sek.
  • Erfassungsfeld: 1,5 m
Freelap Transmitter "Tx Touch Pro"
  • Startlinien-Sender für die automatische Zeiterfassung
  • Material: Kunststoff (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymerisat)
  • Größe: 8,2x1 cm
  • Gewicht: 50 g
  • Farbe: Schwarz
  • Wasser-Resistenz: 3 ATM
  • Inkl. austauschbarer Lithium-CR2032-Batterie (Lebenszeit 15.000 Starts)
  • Genauigkeit: 1/100 Sek.
  • Erfassungsfeld: 1,5 m
Freelap Transmitter "Tx Pad Pro":
  • Premium Start-Sender für Block- und 3-Punkt-Starts
  • Kompatibilität: FxChip, FxChip BLE
  • Sender mit 1 Code: START
  • Erfassungsbereich: 1,5 m
  • Mindestzeit zwischen 2 Sendern: 0,7 Sek.
  • Genauigkeit: 1/100 einer Sek.
  • Batterie: 3,7 V 320 mAH LiPo-Akku, automatische Abschaltung nach 12 Std.
  • Batterielebensdauer: ca. 300 Std.
  • Wasserdichtigkeit: IP67
  • Betriebstemperaturen: -20 °C bis +50 °C
  • Maße (LxBxH): 170x100x15/3 mm
  • Maße der Startzone (ø): 30 mm
  • Gewicht: 130 g
Freelap Transporttasche "Satchel Bag Mini"
  • Material: Polyester , Samt
  • Größe: 26x17x12 cm
  • Gewicht: ca. 200 g
  • Farbe: Schwarz mit gelben Logo
  • 5 Liter Fassungsvermögen
  • mit praktischem Tragegurt
Freelap Bluetooth Transponder "FxChip BLE" - Zeitmessung vollautomatisch
Ihr Freelap Bluetooth Transponder "FxChip BLE" schaltet sich automatisch ein, sobald er bewegt wird. Nach 10 Min. Inaktivität geht er von alleine aus. Da Ihr Transponder über eine einzigartige ID verfügt, können Sie Ihr Freelap-Set mit zusätzlichen Transpondern erweitern. Die Strecken-Transmitter können die individuellen IDs der Transponder automatisch erkennen. Zu Ihrem Transponder wird eine Befestigungsklammer mitgeliefert. Die Speicherung der Daten erfolgt nicht auf dem "FxChip BLE", sondern in Ihrer MyFreelap-App.

So funktionieren Ihre Freelap Transmitter "Tx Junior Pro"
Nachdem Sie Ihre Freelap Transmitter "Tx Junior Pro" eingeschaltet haben, stellen Sie diese einfach mit demselben Knopf auf "Start", "Lap" (Runde) oder "Finish" (Ziel) ein. Entsprechend dieser Einstellung werden sie auf der Laufstrecke positioniert. Für den Start empfehlen wir Ihnen den ebenfalls im Set enthaltenen Freelap Transmitter "Tx Touch Pro", der besonders präzise ist und speziell für den Blockstart in der Leichtathletik konzipiert ist. Stellen Sie Ihre Freelap Transmitter "Tx Junior Pro" 0,8 m hinter der gewünschten Strecken-Markierung auf. Ihr Transponder erkennt bereits 80 cm vor dem Transmitter dessen elektromagnetisches Feld. Der Erfassungs-Radius, in dem der oder die vorbeilaufende Athlet:in (Transponder) vom Transmitter erkannt wird, beträgt 1,5 m. Entlang der Strecke stellen Sie Ihre Transmitter mit einem Mindest-Abstand von 10 m auf.

Daumen hoch für den Freelap Transmitter "Tx Touch Pro" an der Start-Linie
Ihren Freelap Transmitter "Tx Touch Pro" positionieren Sie auf der Startlinie. Der Läufer oder die Läuferin hält den Kopf des Transmitters gedrückt, während es in die Startposition geht. 2 Sekunden lang leuchtet die grüne LED-Lampe auf. Anschließend beginnt sie zu blinken. Das ist das Zeichen dafür, dass der Transmitter für den Start "scharf gestellt" ist. Wenn der Athlet oder die Athletin jetzt starten und den Knopf los lassen, beginnt die Zeitmessung.

Freelap Transmitter "Tx Pad Pro": präziser Chip-Timer
Der Sender Freelap Transmitter "Tx Pad Pro" wird an der Startlinie auf den Boden gelegt und löst den Chip-Timer sofort aus, sobald die Athlet:innen den Finger vom Sender nehmen. Er eignet sich sowohl für Blockstarts als auch 3-Punkt-Starts.

Weitere Informationen:
Inhalt:
Inkl. Freelap Transmitter "Tx Touch Pro"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 456,03*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 456,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 544,30*
€ 647,72
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 531,45*
€ 632,43
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 508,27*
€ 604,84
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 493,03*
€ 586,71
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 456,03*
€ 542,68
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Freelap
2953814
ab € 510,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.