Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Nordic Walking Stöcke "On Track" 110 cm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612946926
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2946926
EAN/GTIN:
     04044475236614
Suchbegriffe:
Nordic Walking
Nordic Walking Stöcke
Wanderstöcke
sport-thieme nordic walking stöcke

  • Für Einsteiger, Freizeit- und ambitionierte Amateursportler
  • Griff aus Naturkork mit verstellbaren Handschlaufen
  • Handschlaufen mit Klick-System herausnehmbar
  • Metallspitze mit abnehmbaren Gummipuffern
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Nordic Walking Stöcke "On Track": Bester Halt auf jedem Untergrund
Die Sport-Thieme Nordic Walking Stöcke "On Track" besitzen einen angenehmen Naturkorkgriff, der Schweiß aufnimmt und diesen somit von den Händen wegtransportiert. Die Klickschlaufen lassen sich in der Länge verstellen bzw. mit einem Klick besonders schnell ausbauen und wieder einsetzen. Während die Metallspitze auf Feld- und Waldwegen sicheren Halt gibt, sorgen auf asphaltierten Straßen die mitgelieferten Gummipuffer für den nötigen Grip. Die Pads können Sie einfach und schnell auf die Metallspitze stecken und wieder abnehmen. Die maximale Belastbarkeit der pflegeleichten Aluminiumstöcke beträgt 100 kg.

  • Stock-Ausführung: Fixe Stocklänge
  • Stocklänge: 110 cm
  • Für wen: Freizeitsportler
  • Sonderausstattung: Ausklickbare Schlaufe; Verstellbare Handschlaufe
  • Material: Aluminium
  • Gewicht: 194 g
  • Griff: Kork
  • Schlaufe: Handschlaufe
  • Farbe: Schwarz-Grün
  • Empf. Körpergröße: 166–173 cm

Weitere Informationen:
Länge:
110 cm
Weitere Suchbegriffe: nordic walking, Stöcke, NordicWalking, Zubehör, Nordic, Walking,, Walking, Nordic-Walking, Walking-Stöcke, Walking-Stock, Walkingstöcke, Nordicwalkingstöcke, Nordic-Walkin-Stöcke, Nordic-Walking-Stöcke, Stock, Walkingstock, Nordicwalking, Nordic-Walking-Stock, topequipment, Wanderstock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 21,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 35,41*
€ 42,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 34,08*
€ 40,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,10*
€ 37,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 27,72*
€ 32,99
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,03*
€ 32,17
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 21,84*
€ 25,99
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2946900
ab € 20,65*
Ähnlich
Sport-Thieme
2946913
ab € 21,90*
Ähnlich
Sport-Thieme
2946939
ab € 21,91*
Ähnlich
Sport-Thieme
2946942
ab € 20,58*
Ähnlich
Sport-Thieme
2946955
ab € 20,69*
Ähnlich
Sport-Thieme
2946968
ab € 20,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.