Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Turnmatte "Coach Light" 150x100x8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612945213
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2945213
EAN/GTIN:
     04044475236331
Suchbegriffe:
Sportmatten
Leichtturnmatte
Trainingsmatte
Turnmatte

  • Für den Schul- und Vereinssport sowie das Kinderturnen
  • Leichtgewicht – ganz einfach zu transportieren
  • Haptische, 10 cm breite, weiße Linie dient der Orientierung
  • Auch für den methodischen Einsatz geeignet
  • Tauschbarer Kern, Reißverschluss, Klettecken, Tragegriffe


Sport-Thieme Turnmatte "Coach Light": Unterstützt ideal beim Erlenen neuer Turnelemte
Die Sport-Thieme Turnmatte "Coach Light" eignet sich ideal für den Einsatz im Schul- und Vereinssport sowie für das Kinderturnen. Sie wiegt auch in der größten Ausführung gerade einmal 6,9 kg und lässt sich somit leicht transportieren. Der Kern aus vernetztem PE-Schaum (RG 30) sowie Klettecken und Tragegriffe runden das Konzept dieser Matte ab und sorgen für noch mehr Sicherheit beim Turnen. Der weiße Orientierungsstreifen mittig der Matte unterstützt, dank haptischer Naht, auch ohne Sichtkontakt.

Produktdetails:
  • Material Kern: Vernetzter PE-Schaum (RG 30)
  • Material Unterseite: Turnmattenstoff
  • Material Oberseite: Planenstoff
  • Verdeckter Reißverschluss
Gewicht und Maße (LxBxH):
  • 150x100x6 cm, ca. 4,4 kg
  • 150x100x8 cm, ca. 5,3 kg
  • 200x100x6 cm, ca. 5,8 kg
  • 200x100x8 cm, ca. 6,9 kg

  • Einsatzbereich: Verein; Schule
  • Farbe: Blau
  • Länge: 150 cm
  • Breite: 100 cm
  • Stärke: 8 cm
  • Raumgewicht: RG 30
  • Material Oberseite: Planengewebe
  • Ausstattung: Klettecken; Tragegriffe
  • Gewicht: 5,3 kg
  • Material Kern: Vernetzter PE-Schaum
  • Material Unterseite: Turnmattenstoff

Weitere Informationen:
Größen:
150x100x8 cm
Weitere Suchbegriffe: sportmatten 200x80, sportmatten, sportmatten sport-thieme, Turnmatten, Kinderturnen, mit, Klett, Griff, Kinder, für, Turn-Matte, Turn-Matten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,49*
€ 451,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,47*
€ 446,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,90*
€ 423,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,06*
€ 414,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,62*
€ 372,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2945200
ab € 273,07*
Ähnlich
Sport-Thieme
2945226
ab € 319,66*
Ähnlich
Sport-Thieme
2945239
ab € 349,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.