Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Turnmatte "Coach Standard" 150x100x8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612945112
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2945112
EAN/GTIN:
     04044475236270
Suchbegriffe:
Sportmatten
Leichtturnmatte
Trainingsmatte
Turnmatte

  • Für das Turnen im Schul- und Vereinssport
  • Haptische weiße Linie dient zur Orientierung
  • Auch für methodischen Einsatz geeignet
  • Inklusive Klettecken und Tragegriffen
  • Austauschbarer Mattenkern


Sport-Thieme Turnmatte "Coach Standard": Solide und zuverlässige Matte
Die Sport-Thieme Turnmatte "Coach Standard" verfügt über eine 10 cm dicke weiße Linie in der Mitte, welche den Turnern zur Orientierung dient. Das Besondere: Dank der haptischen Naht unterstützt sie beim Turnen auch ohne Sichtkontakt. Somit eignet sie sich ideal für das Erlernen neuer Turnelemente wie Rollen, Radschläge und Co. Alle Größen sind mit einem hochwertigen Kern aus Verbundschaumstoff ausgestattet, der sogar austauschbar ist. Auch Klettecken sowie komfortable Tragegriffe sind gegeben.

Produktdetails:
  • Material Kern: Verbundschaumstoff (RG 80)
  • Material Unterseite: Turnmattenstoff
  • Material Oberseite: Planenstoff

Maße und Gewicht (LxBxH):
  • 150x100x6 cm, 10 kg
  • 150x100x8 cm, 12 kg
  • 200x100x6 cm, 13 kg
  • 200x100x8 cm, 16 kg

  • Einsatzbereich: Verein; Schule
  • Farbe: Blau
  • Material Oberseite: Turnmattenstoff, genoppt
  • Material Unterseite: Turnmattenstoff, genoppt
  • Länge: 150 cm
  • Breite: 100 cm
  • Stärke: 8 cm
  • Material Kern: Verbundschaumstoff
  • Raumgewicht: RG 80
  • Ausstattung: Klettecken; Tragegriffe
  • Gewicht: 12 kg

Weitere Informationen:
Größen:
150x100x8 cm
Weitere Suchbegriffe: sportmatten 200x80, sportmatten, sportmatten sport-thieme, Turnmatten, mit, Klett, Griff, für, Kinder, Turnen, in, Schule, im, Verein, Turn-Matte, Turn-Matten, Matte, Orientierungslinie, Linie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 237,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,46*
€ 344,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,07*
€ 340,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,55*
€ 320,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,30*
€ 315,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,11*
€ 282,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2945109
ab € 208,99*
Ähnlich
Sport-Thieme
2945125
ab € 242,21*
Ähnlich
Sport-Thieme
2945138
ab € 250,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.